カテゴリ

  • 作業工具(48)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(222)
  • 三木プーリ(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • TRUSCO(35)
  • BONDHUS(29)
  • 岩田製作所(25)
  • エイト(24)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(16)
  • 昭和測器(13)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • KTC(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • ベッセル(9)
  • ミトロイ(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • サトーパーツ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イモねじ m3」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
2,940税込3,234
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-78
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
27,900税込30,690
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:217●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/250、A1/45、J/208、J1/147.1、N/23、A2/18、A3/18、A/63、H3/180、A0/87.6、B/85.7、S/34.1●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-40
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
23,400税込25,740
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:216●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/240、A1/42、J/200、J1/141.4、N/23、A2/18、A3/16、A/58、H3/170、A0/83.3、B/82.6、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-39
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
6,800税込7,480
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/160、A1/26、J/132、J1/93.2、N/16、A2/10、A3/12、A/38、H3/105、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-32
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
2,770税込3,047
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-27
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
22,300税込24,530
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:215●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/220、A1/40、J/184、J1/130.1、N/19、A2/18、A3/16、A/56、H3/160、A0/78.5、B/77.8、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-38
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
3,220税込3,542
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/115、A1/21、J/90、J1/63.6、N/12、A2/10、A3/6、A/27、H3/70、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-28
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズエスコ
12,100税込13,310
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/195、A1/36、J/160、J1/113.1、N/19、A2/17、A3/12、A/48、H3/135、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-35
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-15
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
M3x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×8mm表面処理黒色頭部形状六角穴付き
M3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×6mm頭部形状六角穴付き
M3x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1個
予約販売
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×5mm頭部形状六角穴付き
M3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1袋(4個)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×4mm頭部形状六角穴付き
M3x3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×3mm頭部形状六角穴付き
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3材質ステンレスエスコ品番EA949MR-403頭部形状六角穴付き
M3 六角穴付止ねじセット(ステンレス製) エスコM3 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
ねじ径M3材質ステンレスエスコ品番EA949MR-3頭部形状六角穴付き
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-403頭部形状六角穴付き
M3 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本) エスコM3 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-312頭部形状六角穴付き
M3 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本) エスコM3 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-310頭部形状六角穴付き
M3 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-308頭部形状六角穴付き
M3 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-306頭部形状六角穴付き
M3 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-305頭部形状六角穴付き
M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-304頭部形状六角穴付き
M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-303頭部形状六角穴付き
M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
M3x 5mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄) エスコM3x 5mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)5エスコ品番EA949DR-3
M3-M8 六角穴付き止めねじセット エスコM3-M8 六角穴付き止めねじセットエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DC-100
2.5x 89mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.5x 89mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA683AD-2.5先端形状ボールポイント
2.0x 82mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.0x 82mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA683AD-2先端形状ボールポイント
1.5x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1.5x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA683AD-1.5先端形状ボールポイント
2.5x 92mm [Hexagon]キーレンチ エスコ2.5x 92mm [Hexagon]キーレンチエスコ
85税込94
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA683AC-2.5先端形状六角
2.0x 85mm [Hexagon]キーレンチ エスコ2.0x 85mm [Hexagon]キーレンチエスコ
85税込94
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA683AC-2先端形状六角
1.5x 78mm [Hexagon]キーレンチ エスコ1.5x 78mm [Hexagon]キーレンチエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA683AC-1.5先端形状六角
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら