103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M12 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1210 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)15 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1215 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1212 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)18 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1218 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)20 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1220 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)16 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1216 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)14 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1214 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1012 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-612 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-512 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-312 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-412 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-812 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-610 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1袋(8個)
375 税込413
翌日出荷

1袋(8個)
565 税込622
翌日出荷

1袋(8個)
455 税込501
翌日出荷

1袋(8個)
815 税込897
翌日出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
10,200 税込11,220
欠品中

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA683AD-6 先端形状ボールポイント
1個
275 税込303
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573TC-6 先端形状六角
1個
755 税込831
翌日出荷

ボールポイント付
軸長(mm)230 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 エスコ品番EA683AC-10 先端形状六角
1個
260 税込286
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA683AC-6 先端形状六角
1個
145 税込160
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573TE-8 先端形状ボールポイント
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573TE-6 先端形状ボールポイント
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573TC-8 先端形状六角
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573CP-8 先端形状ボールポイント
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573KD-6
1個
495 税込545
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 エスコ品番EA683A-10 先端形状六角
1個
320 税込352
翌日出荷