「ウォーター バス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積1000×1200mm(5mm厚) 標準使用水量(L)2~2.3
1袋
3,850 税込4,235
翌日出荷

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。プラスチックカバー付。
1丁
6,230 税込6,853
翌日出荷

少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
1丁
6,170 税込6,787
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)。送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。
仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回) 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約110(電池含) 電源単4電池×2本 寸法(Φ×mm)83×36 電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません 付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能 設置場所屋内/屋外 表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) アズワン品番64-7941-92 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-52
1巻
640 税込704
翌日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-51
1巻
640 税込704
翌日出荷

用途Φ50用(ベランダオーバーフロー管用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)156×156×1 適合パイプ径(Φmm)48~65 アズワン品番64-7955-20
1枚
480 税込528
翌日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-53
1巻
640 税込704
翌日出荷

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容作業中・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-22 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容点検中・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-28 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
8日以内出荷

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容足元注意 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-29 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容危険・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-21 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容関係者以外・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-26 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
翌々日出荷

完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B 材質PP 質量(kg)5.33 外寸(mm)780×460×610 内寸(mm)695×375×569
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

マグネット式で取り付け、位置変更が簡単!システムバスになじむスタイリッシュなフォルムで、タオルなどをお好みの場所にすっきりと掛けられます。フックが欲しい場所に何度でも移動でき、お掃除の際も簡単に取り外し可能。吸盤式と比べて時間が経っても落ちません。工事不要で、壁面を傷つけずに設置できます。マグネット背面に防水と取り付け面の傷を防止する保護シート付き。
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○ 質量(kg)30 パールホワイト 容量(kg)洗濯/脱水:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957 消費電力(W)(50/60Hz)480/545 時間【目安】定格洗濯時:43分 運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46 タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117 標準使用水量(L)洗濯時:119 ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
74,400 税込81,840
翌日出荷

排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B 寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41) 質量(g)586(変換コネクタ含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3) 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。 付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング 寸法(mm)293×538×303(H) 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)1250 モーター出力(kW)1.25 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 防水性IPX5 最大吐出量(L/h)360
1台
38,300 税込42,130
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム 電線仕様ゴムケーブル 照射角度(°)60
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト 材質ポリエステル、ターポリン 質量(g)約1030 容量(L)約10 外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H) 内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)
1個(1個)
19,000 税込20,900
9日以内出荷

消費効率:138.1lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)17.3 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)2390 グリーンマーク認定
1台
80,700 税込88,770
8日以内出荷

消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)33.5 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)4940 グリーンマーク認定
1台
87,400 税込96,140
8日以内出荷

IP23 防湿。消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)33.5 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4940 グリーンマーク認定
1台
87,000 税込95,700
8日以内出荷

消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)27.7 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)3830 グリーンマーク認定
1台
82,300 税込90,530
8日以内出荷

FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)772 消費電力(W)6.9 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)790
1台
63,100 税込69,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)772 消費電力(W)12.5 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1520 グリーンマーク認定
1台
66,000 税込72,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP23 防湿。消費効率:138.1lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)17.3 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2390 グリーンマーク認定
1台
80,200 税込88,220
8日以内出荷

IP23 防湿。消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)27.7 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3830 グリーンマーク認定
1台
81,900 税込90,090
8日以内出荷

材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他 寸法(mm)1900×900 アズワン品番64-2275-75
1枚
2,540 税込2,794
当日出荷

材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他 寸法(mm)1830×700 アズワン品番64-2275-74
1枚
2,180 税込2,398
当日出荷

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。ボルト固定式の、密閉形ステンレス製です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.5kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-07
1枚
34,600 税込38,060
翌日出荷

。確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-14
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-18
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。施錠タイプはロックボルトの頭部が特殊な形状になっています。イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップ
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.5kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-04
1枚
34,600 税込38,060
翌日出荷