4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番EA153CZ-1 使用圧力(MPa)0.2~0.7 温度(℃)【温度降下】-40 空気消費量(L/min)170(入力圧力0.4MPa時) 取付ねじR(PT)1/8”
1個
28,400 税込31,240
翌日出荷

圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番EA153CZ-3 使用圧力(MPa)0.2~0.7 温度(℃)【温度降下】-40 空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時) 取付ねじR(PT)3/8”
1個
61,600 税込67,760
翌日出荷

圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番EA153CZ-2 使用圧力(MPa)0.2~0.7 温度(℃)【温度降下】-40 空気消費量(L/min)375(入力圧力0.4MPa時) 取付ねじR(PT)1/4”
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷