つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
内容量(L)0.7
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7
表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
特性蛍光
エスコ品番EA942EW-54
色蛍光オレンジ
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
1個
¥7,850
税込¥8,635
当日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド
仕様艶あり
エスコ品番EA942EB-36
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190
主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1
塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
特性夜光
エスコ品番EA942EV-22
色オレンジ
危険物の類別非危険物
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
関連キーワード