「ガソリン 缶 10」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アズワン品番64-2298-35
危険物の類別非危険物
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
容量(L)10
エスコ品番EA991HB-21A
サイズ345×160×275(H)mm
危険物の類別非危険物
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
液体燃料用
TUV/UN適合品
消防法適合品
安全ロック付
缶内部にも塗装を施しております。
ノズル内部に不純物用メッシュ付
ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg
アズワン品番65-2314-85
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-71
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本
¥265
税込¥292
翌々日出荷
FM規格適合品
容量(L)18.9
適合可燃性液体、腐食性の強い液体用
エスコ品番EA991JF-5
材質高密度ポリエチレン、ステンレススチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×508
危険物の類別非危険物
1個
¥50,000
税込¥55,000
8日以内出荷
ガス抜き調整ねじ。
エスコ品番EA991HB-132
危険物の類別非危険物
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
アズワン品番64-7989-19
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
給油ノズル。
エスコ品番EA991HB-134
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
アズワン品番64-7989-18
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)
材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
全長(mm)1194
質量(g)350
吸入口径(Φmm)19.5・26の2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194
吐出口径(Φmm)22.3
適合サイズ缶:200Lドラム缶
吐出量(L/min)20
ホース長さ(mm)1162