3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール 質量(kg)11.1 耐荷重(kg/段)引出し:5 引出し数3 引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H) 鍵付 ロック機構ロッキングバー2本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)31 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)587×270×970(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
74,300 税込81,730
8日以内出荷

シリンダー錠 機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。 カギ付き引出しで気密性を高めます。 本体天面から書類を投函できるので、提案箱や投書箱としても使用できます。 商品は完成品です。
仕様●材質:本体:スチール紛体焼付塗装●外寸法(W×D×H)mm:275×350×75●引出し内寸法:240(W)×315(D)×40(H)mm●重量:2.3kg アズワン品番65-2291-08
1台
17,600 税込19,360
翌日出荷