20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個 アズワン品番65-3888-84
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

仕様支柱幅(mm):30×30 材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)14.5 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400 アズワン品番64-7945-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
45,100 税込49,610
当日出荷

ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない アズワン品番65-3897-45 危険物の類別非危険物
1本
1,250 税込1,375
当日出荷

屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修 材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 使用温度範囲(℃)4~38 シリーズゴリラ(GORILLA) 内容量(mL)73 耐熱温度(℃)範囲:-40~93 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外) 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 特性サビ止め・艶出し
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト エスコ品番EA951CE-11 寸法(mm)85×27 質量(g)179 タイプ左右兼用型 仕上シルバー塗装クリア仕上げ
1個
1,810 税込1,991
欠品中


食堂、オフィスに簡単に設置できる。 アクリル製透明卓上パーティションです。 脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。 脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。 W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm アズワン品番65-2289-77
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

材質スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン 寸法(mm)554(W)×336(D)×483.5(H) 質量(kg)10.8 ニューグレー 内寸(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)×307(D)×80(H) 引出し組合せ浅型+深型 アズワン品番64-2290-32
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

高さは調整式(10cmおき4段調整)。室内向け(屋根フラット)。支柱は高さ調整式(2200~2500mmまで100mmずつ)。新型コロナウィルス感染症対策に飛沫防止の間仕切りとして。
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り) フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)31.5 寸法(m)入口部分:横1.47×縦1.8 支柱(mm)幅:30×30 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2200~2500 (フレーム折畳みサイズ:180×180×1,510)
1個
62,100 税込68,310
翌日出荷

アジャスター付。商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ 質量(kg)5.6 ホワイト 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×700 グリーンマーク認定
1台
43,600 税込47,960
翌日出荷

アジャスター付。商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ ホワイト 耐荷重(kg)50 グリーンマーク認定
1台
59,900 税込65,890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ 質量(kg)13.2 ホワイト 車輪径(Φmm)40 耐荷重(kg)50 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700 グリーンマーク認定
1台
79,800 税込87,780
翌日出荷

商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ ホワイト 車輪径(Φmm)40 耐荷重(kg)50 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質(キャスター)ナイロン グリーンマーク認定
1台
59,500 税込65,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン 寸法(mm)554(W)×336(D)×483.5(H) 質量(kg)11.3 ニューグレー 内寸(mm)233(W)×307(D)×36(H) 引出し組合せ浅型 アズワン品番64-2290-31
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

材質スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン 寸法(mm)554(W)×336(D)×483.5(H) 質量(kg)10.3 ニューグレー 内寸(mm)233(W)×307(D)×80(H) 引出し組合せ深型 アズワン品番64-2290-30
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
37,100 税込40,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付 アズワン品番65-9273-54
1本
4,890 税込5,379
翌々日出荷