477件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー) 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ストラップ、ケース エスコ品番EA800LA-20 寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
13,100 税込14,410
8日以内出荷

全長(cm)110 適合EA109CB、CC、CD、CE、CF、CG用です。 エスコ品番EA109CB-1 材質ファイバーグラス 接続ねじ1/4inchNPS
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:125mm、D:35×60mm ブラック 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-48
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:135mm、C:100mm、D:32×53mm レンズ色クリアー 度数下部度数:3.0度、上部度数:2.0度 アズワン品番64-2269-82 紫外線カット0.999
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

フレームは光沢のあるブラック仕上げ
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:130mm、B:150mm、C:110mm、D:35×65mm ブラック 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-46
1個
3,330 税込3,663
8日以内出荷

フレームにソフトフォームパッド付。 つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ポーチ エスコ品番EA800LA-29 寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

フレームにフォームパッド付(取外不可)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。 つるは取外し不可。通気孔付。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット エスコ品番EA800LA-32 寸法(mm)【めがね】A:134、B:158、C:60、D:37×68 レンズ色スモーク
1個
4,420 税込4,862
8日以内出荷

フレームにソフトフォームパッド付。 半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ケース エスコ品番EA800LA-24 寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55 レンズ色クリア 材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 形状2眼型 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm ブラック 質量(g)40 シリーズBOBSTER(ボブスター):Charger レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-41
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm ブラック 質量(g)40 シリーズBOBSTER(ボブスター):Charger レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-40
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

上下に通気孔が開いています。
レンズ色スモーク 寸法A(mm)143 寸法D(mm)42×70 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-2220-72 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷


1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
700 税込770
翌日出荷

付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色 材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90 寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70 質量(g)めがね単体:40 シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcer レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

1個
36,400 税込40,040
翌日出荷

1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

セット内容:スタンド大×1個、スタンド小×1個、老眼鏡×3本(強・中・弱)、「ご自由にお使いください」シール×2枚。老眼鏡は抗菌仕様(SIAA認定商品)です。※スタンドは抗菌仕様ではありません。
仕様●仕様:めがね3本+スタンド●サイズ:スタンド/210(W)×75(D)×81(H)mm 老眼鏡/145(W)×30(D)mm、テンプル長さ/135mm●重量(g):252●材質:レンズ/アクリル(単焦点クリアーレンズ)フレーム/プラスチック●レンズカラー:クリアー●強中弱の老眼鏡がセットになった老眼鏡スタンド アズワン品番65-9283-67
1セット
9,900 税込10,890
翌日出荷

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,220 税込3,542
当日出荷

非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス アズワン品番65-2153-08
1巻
42,600 税込46,860
翌日出荷

曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm アズワン品番65-2153-07
1台
51,400 税込56,540
8日以内出荷

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
1本
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-85
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA928BE-360 全長(mm)1800~3600 質量(g)700 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)27 パイプ径(Φmm)22(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30 寸法(m)1×1 パターン縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2)580 危険物の類別非危険物
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

エスコ品番EA928BD-180 全長(mm)1000~1600 質量(g)580 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-84
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
仕様●ハンドル材質:ファイバーグラス●全長:460mm●頭径(鉄製):45mm●頭径(ゴム製):70mm●頭重量:2.2kg●重量:3.0kg アズワン品番68-1818-95
1個
30,300 税込33,330
3日以内出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷