6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
当日出荷

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-5 寸法(mm)【筒】直径50×235 全長(mm)380 質量(g)1050 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)100 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷