1,133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美クイック撥水コート。シリコーン、エタノール、エチレングリコール。濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
内容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。
使用場所ガラス 商品タイプ本体 液性中性 エスコ品番EA922AB-26
1個
4,040 税込4,444
当日出荷

仕様施工スポンジ2個入り 耐久性最長6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個(250mL)
6,480 税込7,128
翌日出荷

フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ムレにくく、手にぴったりフィットする
仕様●型番:260●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):72●厚み(mm):0.7●材質:樹脂部分:ポリウレタン繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他●カラー:本体:ブルー手首:ゴールド アズワン品番65-3883-59
1双
400 税込440
翌日出荷

従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー! 危険等級 アズワン品番65-9311-03 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 危険物の性状水溶性
1個
2,300 税込2,530
翌々日出荷

クロス・スポンジ付 白・ソリッド・メタリックなど全ての塗装に使用可 EA922AB-32Aとの相乗効果で塗装面に深みのあるツヤとすばらしい光沢を甦らせ長期間保護
使用場所ガラス 商品タイプ本体 エスコ品番EA922AB-29A
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。深く厚い艶を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約3ヶ月間持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-22の詰め替え用 アズワン品番65-9311-06 危険物の類別非危険物
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

。フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):72●厚み:0.7mm●カラー:本体/ブルー 手首/ゴールド●材質:樹脂部分/ポリウレタン 繊維部分/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業/精密機械工業など●入数:10双●ムレにくく、手にぴったりフィットする アズワン品番65-9252-38
1箱(10双)
3,140 税込3,454
翌日出荷

濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
仕様●内容量:1.8L●材質:シリコーン、エタノール、エチレングリコール●EA922JH-24の詰め替え用 アズワン品番65-9311-08 危険物の類別非危険物
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):250●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):88●厚み:0.7mm●カラー:本体/ブルー 手首/グリーン●材質:樹脂部分/ポリウレタン 繊維部分/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業/精密機械工業など●入数:10双●ムレにくく、手にぴったりフィットする アズワン品番65-9252-41
1箱(10双)
3,140 税込3,454
翌日出荷

風化しにくく、耐UV性に優れています。シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで) 内容量(mL)310 完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時) アズワン品番65-2251-51 危険物の類別非危険物 特性耐UV性 硬度(ショア A)42 動作温度範囲(℃)5~40 引裂強度20N/mm2
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷

13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.0 ブルー
1双
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
用途家具やタイヤなど大きなものの吊り下げに。 寸法(mm)125×108 耐荷重(kg)9 口幅(mm)104.7 入数(個)2 線径(mm)9
1個(2個)
925 税込1,018
翌日出荷

ビニールコーティング。サビない亜鉛メッキ仕上げ。
材質亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼 寸法(mm)71×150 線径(Φmm)6.3 耐荷重(kg)9 口幅(mm)50.8 入数(個)2
1個(2個)
485 税込534
翌日出荷

亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。カートやチェーンソーなどを吊るす事が出来ます。
寸法(mm)135×170 耐荷重(kg)22 口幅(mm)149.2 線径(mm)13.3
1個
740 税込814
翌日出荷

窒素チタン(Tin)コーティングにより、耐久性があります。
1本
240 税込264
翌日出荷

亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。
用途ハンマーやトリマーの吊り下げに。 寸法(mm)58×100 耐荷重(kg)22 口幅(mm)57.1 線径(mm)12
1個
530 税込583
翌日出荷

フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ムレにくく、手にぴったりフィットする 手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。 特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。
1双
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス 長さ(mm)中指:80(サイズ) 厚さ(mm)2.0 グレー
1双
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム 厚さ(mm)1.0 ブルー
1双
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13ゲージ。水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。
材質繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.0 蛍光グリーン
1双
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック
1双
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス 厚さ(mm)2.0 蛍光イエロー、ブルー
1双
1,170 税込1,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。サビにくい亜鉛メッキ鋼。
寸法(mm)150×71 耐荷重(kg)9 口幅(mm)76.2 線径(mm)13
1個
660 税込726
翌日出荷

使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm アズワン品番65-2265-81
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。 成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。 表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他 アズワン品番68-1862-81
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8 オレンジ 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム
1双
990 税込1,089
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐久性、伸縮性 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)21
1双
1,120 税込1,232
翌日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数14
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。
機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可 耐切創性5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)1.2 High Vis Yellow/Black 入数(双)1 機能伸縮性 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20
1双
835 税込919
翌日出荷

厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐久性、伸縮性 中指長(cm)9 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)21.5
1双
1,120 税込1,232
翌日出荷

厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐久性、伸縮性 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,120 税込1,232
翌日出荷

厚さ(mm)1.25 入数(双)1 機能伸縮性 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,130 税込1,243
翌日出荷

厚さ(mm)1.25 入数(双)1 機能伸縮性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)17
1双
1,130 税込1,243
翌日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途鉄直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(1.5~6.0mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数18
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
用途観葉植物の吊下げに最適。 寸法(mm)92×39 耐荷重(kg)13 口幅(mm)14.2 入数(個)2 線径(mm)6.3
1個(2個)
570 税込627
翌日出荷