60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA423RB-31.5 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-31.5
1個
310 税込341
翌日出荷

エスコ品番EA423RB-35.5 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-35.5
1個
345 税込380
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
64,900 税込71,390
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1個
75,200 税込82,720
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様2心(白・黒) 定格容量41A600V(3.5mm2×2心)
1個
58,500 税込64,350
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-41
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)3.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-40
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

1袋(5個)
260 税込286
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(5個)
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
505 税込556
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ品番EA423RE-28 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-28 アズワン品番64-7842-32
1個
725 税込798
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

内径(Φmm)29.2 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)3.5 エスコ品番EA423RE-29.5 外径(Φmm)36.2 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-29.5
1個
765 税込842
翌日出荷

1個
765 税込842
翌日出荷

耐油、耐熱、耐ガソリン
材質フッ素ゴム(4種D) 使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 線径(Φmm)3.5 機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
1袋(2個)ほか
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
705 税込776
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)800 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業 エスコ品番EA575HC-21
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
93,500 税込102,850
8日以内出荷

1パック(10個)
260 税込286
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途耐圧、耐油 材質ニトリルゴムB 耐圧(MPa)5.0 耐熱温度(℃)80
1セット(10個)
460 税込506
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防振バンド用のゴム。のり付タイプ。
厚さ(mm)3.5 縦(mm)25 横(mm)295 材質(ゴム)CR アズワン品番65-2268-74
1個
550 税込605
翌日出荷

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ アズワン品番65-9337-71
1セット(6枚)
12,400 税込13,640
翌日出荷

点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ アズワン品番65-9337-70
1枚
2,070 税込2,277
翌日出荷

仕様対応ゴム:3.5~6.8mm 材質本体:ABS、ローラー部:ポリアセタール 全長(mm)150
1個
505 税込556
当日出荷

内径d(Φmm)21.7±0.24 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)3.5±0.1 エスコ品番EA423RB-22A 外径(Φmm)28.7 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22A
1個
260 税込286
当日出荷

材質ニトリルゴム(1種B) 外径(Φmm)28.7 エスコ品番EA423RC-22A 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22A
1個
460 税込506
当日出荷

1袋(5個)
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用 セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組 材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ 厚さ(mm)3.5まで 寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270 質量(g)347 アズワン品番64-2232-02 入数10組 ハトメ内径(Φmm)12
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

全長(mm)600 エスコ品番EA628WB-12 材質/仕上天然ゴム/PP被覆 内径(Φmm)(フック)22 線径(Φmm)(フック)3.5 使用荷重(kg)54
1個
660 税込726
翌日出荷

内径d(Φmm)22.1±0.24 材質ニトリルゴム(1種B) 太さW(mm)3.5±0.1 エスコ品番EA423RC-22.4 外径(Φmm)29.1 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22.4
1個
460 税込506
翌日出荷

全長(mm)1000 エスコ品番EA628WB-14 材質/仕上天然ゴム/PP被覆 内径(Φmm)(フック)22 線径(Φmm)(フック)3.5 使用荷重(kg)54
1個
745 税込820
翌日出荷

1袋(10枚)
260 税込286
翌日出荷

1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)