748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA997XC-203 材質天然ゴム 寸法(mm)50×50×50 質量(g)約192 硬度65度±5 使用荷重(kg)170 使用温度(℃)-30~70
1個
500 税込550
当日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
150 税込165
当日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
当日出荷


1個
1,650 税込1,815
当日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:230mm 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)50 支持荷重(N)~1100 アズワン品番64-7962-54
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)65 ばね定数(N/mm)410 支持荷重(N)~2000 許容荷重(N)3900 アズワン品番64-7962-55
1個
2,090 税込2,299
3日以内出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)80 ばね定数(N/mm)690 支持荷重(N)~2900 許容荷重(N)6200 アズワン品番64-7962-57
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:130N 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)40 支持荷重(N)~640 許容荷重(N)1300 アズワン品番64-7962-51
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:110N 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)35 支持荷重(N)~490 許容荷重(N)1100 アズワン品番64-7962-49
1個
880 税込968
翌日出荷


継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-1 エスコ品番EA969GB-1 形状丸形 高さ(mm)- 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)- 支持荷重(N)- 穴サイズ(mm)- 材質(金具)鋳鉄 材質(防振ゴム)- 特性- 適合用途防振
1個
470 税込517
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)1030 支持荷重(N)(下方向)3900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-53
1本
700 税込770
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-40 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)900 支持荷重(N)(下方向)3700 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向) 適合用途防振
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-55
1本
785 税込864
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM16 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)55 ばね定数(N/mm)(下方向)1440 支持荷重(N)(下方向)5900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM16×55mm 最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向) 適合用途防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-113 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)410 支持荷重(N)(下方向)1800 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向) 適合用途防振
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
80 税込88
翌日出荷

1個
80 税込88
翌日出荷

1個
70 税込77
当日出荷

1個
220 税込242
当日出荷


1個
220 税込242
翌日出荷

10t車まで乗り入れ可能 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質再生ゴム 付属品連結ボルト 寸法(mm)50×420×600 質量(kg)12 耐荷重(t)10まで
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-50 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
340 税込374
翌々日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム 仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 エスコ品番EA949HS-214 高さ(mm)50 ねじサイズM12×35mm
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-14 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)65 キャスター自在 ストッパーなし
1個
570 税込627
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)58×40 寸法(A×B)(mm)46×26 アズワン品番64-7986-79
1個
340 税込374
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-11 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 ストッパーなし
1個
520 税込572
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-1 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65
1個
395 税込435
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP 車輪径(Φmm)50以下 耐荷重(kg)約150/個 アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
3,980 税込4,378
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-11 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.238 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷