カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(305)
  • フエニックス・コンタクト(204)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(165)
  • BOURNS(122)
  • 三木プーリ(109)
  • VISHAY(105)
  • イマオコーポレーション(84)
  • TAKIGEN(タキゲン)(81)
  • NB(日本ベアリング)(75)
  • 岩田製作所(65)
  • SKF(日本エスケイエフ)(40)
  • 栃木屋(40)
  • 東京コスモス電機(39)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • YSK[リニアシャフト](30)
  • NSK(日本精工)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シャフト 1mm」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット エスコ1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセットエスコ
11,300税込12,430
1セット
翌日出荷
ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-74
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
軸・穴兼用大型スナップリングツール エスコ軸・穴兼用大型スナップリングツールエスコ
274,200税込301,620
1セット
8日以内出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ無線表面温度プロープ K熱電対エスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着アズワン品番65-9276-13
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
144,900税込159,390
1組
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスアズワン品番65-9276-31
ロールクリーナー(強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコロールクリーナー(強力/カーペット用) EA922Bシリーズエスコ
1,370税込1,507
1本
8日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズエスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコマグネットピックアップ EA598シリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質(シャフト)ステンレス
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ エスコU-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸) エスコダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)エスコ
1,600税込1,760
1セット(6本)
当日出荷
6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本適合材ガラスアズワン品番65-2229-92
8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセットエスコ
18,900税込20,790
1台
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31
マイクログラインダー用フレキシブルシャフト エスコマイクログラインダー用フレキシブルシャフトエスコ
10,800税込11,880
1本
8日以内出荷
狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12アズワン品番65-2229-37
マイクログラインダーセット(無段変速・充電式) エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)エスコ
9,930税込10,923
1台
翌日出荷
小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)アズワン品番65-2229-29
シャフト(交換用/ステンレス製) エスコシャフト(交換用/ステンレス製)エスコ
3,400税込3,740
1個
8日以内出荷
仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ12×500mm●適合品番:EA802K-1、6、21アズワン品番65-2221-28
ドライバーハンドル(フレキシブル) エスコドライバーハンドル(フレキシブル)エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
フレキシブルシャフト 右回し(仮締め)専用 コーナーや天井間際など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。
仕様●差込角:1/4”●全長:240mm●軸長:110mm●重量:130gアズワン品番65-2156-84
フロア洗浄ブラシ エスコフロア洗浄ブラシエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
仕様トリガーガンに取付け使用します。サイズ全長:約900mm ブラシサイズ:約190×70mm 毛丈:20mm シャフト:1本約400mm(2本継ぎ)繰り返し・詰め替え対応
12.7mm U-チューブグラインディングヘッド エスコ12.7mm U-チューブグラインディングヘッドエスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
EA115GA-1/-16のシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質スチール接続ねじ1/4”-28エスコ品番EA115GF-54シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7(1/2”)
460mm U-チューブブラシ(ステンレス製) エスコ460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
9,550税込10,505
1個
翌日出荷
EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4”-28エスコ品番EA115GF-52シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
460mm U-チューブブラシ(真鍮製) エスコ460mm U-チューブブラシ(真鍮製)エスコ
9,550税込10,505
1個
翌日出荷
EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4”-28エスコ品番EA115GF-51シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
1/2″x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ1/2″x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-107種類ナットドライバー商品構成単品アズワン品番64-7870-18刃先マグネットなし軸貫通なし
1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-102種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
コンデンサーブラシセット エスココンデンサーブラシセットエスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
接続ねじUNC1/4inch-20
9/16 x 5/8 両口スパナ エスコ9/16 x 5/8 両口スパナエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-6質量(g)96寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)32寸法b2(mm)36商品構成単品
5/8 x 3/4 両口スパナ エスコ5/8 x 3/4 両口スパナエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/8×3/4(対辺)全長(mm)220エスコ品番EA615KB-9質量(g)135寸法a(mm)6.7寸法b1(mm)36寸法b2(mm)42商品構成単品
5/16 x 3/8 両口スパナ エスコ5/16 x 3/8 両口スパナエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/16×3/8(対辺)全長(mm)140エスコ品番EA615KB-2質量(g)34寸法a(mm)4.5寸法b1(mm)18寸法b2(mm)23商品構成単品
15/16 x 1インチ 両口スパナ エスコ15/16 x 1インチ 両口スパナエスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)15/16×1(対辺)全長(mm)250エスコ品番EA615KB-16質量(g)303寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)55商品構成単品
6x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ6x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)6幅(mm)10エスコ品番EA966CD-2種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
5x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ5x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)5幅(mm)10エスコ品番EA966CD-1種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
5x10mm スチール製 スリットカラー エスコ5x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)5幅(mm)10エスコ品番EA966CB-3種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10アズワン品番64-7968-40
7/8 x 15/16 両口スパナ エスコ7/8 x 15/16 両口スパナエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)7/8×15/16(対辺)全長(mm)235エスコ品番EA615KB-15質量(g)235寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)49寸法b2(mm)53商品構成単品
5/8 x 11/16 両口スパナ エスコ5/8 x 11/16 両口スパナエスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/8×11/16(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-8質量(g)101寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)36寸法b2(mm)40商品構成単品
3/8 x 7/16 両口スパナ エスコ3/8 x 7/16 両口スパナエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)全長(mm)155エスコ品番EA615KB-3質量(g)48寸法a(mm)4.8寸法b1(mm)23寸法b2(mm)26商品構成単品
3/4 x 7/8 両口スパナ エスコ3/4 x 7/8 両口スパナエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)全長(mm)235エスコ品番EA615KB-12質量(g)177寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
19/32x11/16 両口スパナ エスコ19/32x11/16 両口スパナエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)19/32×11/16(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-7質量(g)105寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)35寸法b2(mm)40商品構成単品
1/4 x 5/16 両口スパナ エスコ1/4 x 5/16 両口スパナエスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/4×5/16(対辺)全長(mm)140エスコ品番EA615KB-1質量(g)26寸法a(mm)4寸法b1(mm)16寸法b2(mm)18商品構成単品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら