104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコジグソー
Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース アズワン品番65-2234-76
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼 アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷

1組(3枚)
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途段ボール、ゴム、発泡スチロールなど。 全長(mm)152 入数(枚)2 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
1,070 税込1,177
翌日出荷

2枚入。
用途鉄板(1~5mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数14 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
510 税込561
翌日出荷

ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。 材質ハイス鋼 全長(mm)100 入数(枚)2 山数12 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
435 税込479
翌日出荷

5枚入。
用途ステンレス(0.3~3mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数24 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,090 税込1,199
翌日出荷

5枚入。
用途鉄板(1~5mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数14 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
835 税込919
翌日出荷

2枚入。
用途ステンレス(0.3~3mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数24 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
510 税込561
翌日出荷

1組(3枚)ほか
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途枝きり・木工・プラスチック(粗切り)など。 全長(mm)152 入数(枚)2 山数6 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
1,070 税込1,177
翌日出荷

ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用押刃。 材質ハイス鋼 全長(mm)100 入数(枚)2 山数12 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
435 税込479
翌日出荷

5枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数24 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,090 税込1,199
翌日出荷

5枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数24 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
835 税込919
翌日出荷

2枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数24 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
510 税込561
翌日出荷

2枚入。
用途鉄板(1~5mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数14 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
360 税込396
翌日出荷

2枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数24 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
360 税込396
翌日出荷

Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。
用途ステンレス用(2.0~4.8mm) 厚さ(mm)1.0 全長(mm)82.6 山数18
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

1組(3枚)ほか
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。 材質ハイス鋼 全長(mm)100 入数(枚)5 山数12 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
835 税込919
翌日出荷

ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用押刃。 材質ハイス鋼 全長(mm)100 入数(枚)5 山数12 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
910 税込1,001
翌日出荷

5枚入。
用途鉄板(1~5mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数14 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,090 税込1,199
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
725 税込798
翌日出荷

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
835 税込919
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
360 税込396
翌日出荷

用途合板(5~50mm)。 全長(mm)100 山数12 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
510 税込561
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切仕上。 全長(mm)75 山数18 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
435 税込479
翌日出荷

用途合板(5~50mm)。 全長(mm)100 山数12 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
290 税込319
翌日出荷

カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に 材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル 幅(mm)9.5 厚さ(mm)0.9 全長(mm)92.2 質量(g)5 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA854DA-1、EA813WA-17用。
用途木工用、鉄鋼用、段ボール用。 全長(mm)木工ブレード152、金工ブレード132、ナイフブレード152 山数木工ブレード6T、金工ブレード21T シャンクTシャンク
1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切用。 全長(mm)80 山数12 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
580 税込638
翌日出荷

用途釘入木材(5~50mm)。 全長(mm)100 山数8 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
910 税込1,001
翌日出荷

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
435 税込479
翌日出荷

Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース アズワン品番65-2234-82
1台
96,500 税込106,150
翌日出荷

用途釘入木材(5~50mm)。 全長(mm)100 山数8 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
545 税込600
翌日出荷

用途木材(10~50mm)。 全長(mm)100 山数9 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
290 税込319
翌日出荷

用途木材(3~20mm)円切仕上。 全長(mm)80 山数12 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
330 税込363
翌日出荷

Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。
材質ハイカーボンスチール 厚さ(mm)取付部:1.5 全長(mm)88.9 山数20 適合材木材 1.6-19.1
1パック(5枚)
2,140 税込2,354
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付 材質ABS樹脂 長さ(mm)スロトーク:19 質量(kg)1.9(充電池含) 連続使用時間約34分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 能力(mm)木材:45 充電時間(分)60 サイズ(mm)217×81×213(H) ストローク数(回/分)0~2400 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷