42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840 エスコ品番EA508SR-14 材質本SUS304 質量(g)484 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。 バルブ付で密閉力UP! 別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000 エスコ品番EA508SC-33 材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム 直径(Φmm)290×300
1個
46,200 税込50,820
翌日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850 エスコ品番EA508SR-11 材質本SUS304 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150 エスコ品番EA508SR-12 材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1500 エスコ品番EA508SR-13 材質本SUS304 質量(g)442 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

1個
37,600 税込41,360
翌日出荷

1個
34,200 税込37,620
翌日出荷

シリコーン製パッキンと、さびにくいステンレス性のストッパーでしっかりロック。 梅酒や果実酒作りに。
1個
945 税込1,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20 エスコ品番EA508AW-20 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525 目盛間隔2L
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10 エスコ品番EA508AW-10 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380 目盛間隔2L
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)520 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-44
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)520 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-43
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型 アズワン品番65-9254-34
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型 アズワン品番65-9254-35
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。
質量(g)150 容量(L)0.2 色(柄)ベージュ サイズ(mm)60×65×150(H) 保温効力(℃)62以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)約3
1本
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質本体:ステンレス、中容器・ペダル:PP 寸法(mm)200×240×290(H) 質量(kg)1 容量(L)3 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

仕様電子レンジ対応(内容器) 質量(kg)0.37kg(ポーチなし)、 0.44kg(ポーチ含む) 容量飯器:約0.24L、 おかず容器:約0.19L(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105(W)×90(D)×205(H)mm(ポーチなし)、 150(W)×95(D)×250(H)mm(ポーチ含む) 保温効力(℃)6時間/49℃以上(ポーチなし)、 6時間/53℃以上(ポーチあり)
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

付属品扉用フック、扉用フック用緩衝材×3 材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン 容量(L)約1.8 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×170 アズワン品番64-2265-55
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
材質PS樹脂、AS樹脂 質量(kg)1.9 消費電力(W)170 電源AC100V コード長さ(m)1.0 機能刻む、する、まぜる 定格時間30分 サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H) 回転数(回/分)2900 調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
1台
13,500 税込14,850
翌日出荷

用途缶切りスクレッパー 材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木 全長(mm)190 質量(g)125 刃長(mm)80 刃幅(mm)90 刃厚(mm)1.0 アズワン品番64-7816-60
1本
1,180 税込1,298
当日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。 中容器、取手付。
容量(L)30 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン エスコ品番EA995AA-10L 質量(kg)3.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×665 フタの種類ペダル式
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

刷毛を挟んでキャッチします。容器を選ばず脱着が簡単にできる、現場のニーズに応えた便利アイテムです。
材質焼き入れステンレス材 質量(g)78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×75×35
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190) ホワイト 使用温度範囲(℃)5~60 内容量(mL)200 耐熱温度(℃)範囲:0~60 危険物の類別非危険物 硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間 施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
765 税込842
翌日出荷

シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)1.3 ブラック 容量(L)約1 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
12,200 税込13,420
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付 アズワン品番65-9272-76
1台
4,460 税込4,906
翌々日出荷

高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造。真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」。内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン 質量(g)580 容量(L)10 耐熱温度(℃)範囲:-5~60 サイズ(mm)285×295×325
1個(3個)
7,700 税込8,470
翌日出荷

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス ホワイト 質量(g)900 容量(L)約0.8 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
4,710 税込5,181
翌日出荷

足で開閉できるペダル式です。 静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14 材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995AA-19 寸法(mm)275×350×435(H) 質量(kg)3.1 フタの種類ペダル式
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ヒモを引くだけで、素早く、手を汚さずに食材のみじん切りができます。
仕様●サイズ:Φ125×120mm●材質:容器/ポリスチレン、ふた/ポリプロピレン、ハンドル/ABS樹脂、ふた軸/ポリアセタール、カッター部/ポリエチレン、滑り止め/熱可塑性エラストマー、カッター/ステンレス鋼●耐熱温度:容器、ハンドル/80℃ ふた、ふた軸、カッター部/90℃ カッター/70℃ ●耐冷温度:-20℃●最大調理量:たまねぎ約1個分 アズワン品番65-3891-28
1個
1,680 税込1,848
8日以内出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)12 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10E 質量(kg)1.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×395 フタの種類ペダル式
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)5 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10D 質量(kg)1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)205×290 フタの種類ペダル式
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)3 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10C 質量(kg)0.75 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×255 グリーン購入法適合 フタの種類ペダル式
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷