9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-50S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)9.5 クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-32S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)30 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)21×16
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-40S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)22.4×18.9
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-232 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)32 ツル径(Φmm)5.5 クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。 オイル、塩水にも腐食しません。 蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。 壊されにくい蝶番。(内側取付) 市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA960AC-3D 質量(kg)18 OD 材質(本体)樹脂 タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)1110 外寸法・高さ(mm)530 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)1015 有効内寸法・高さ(mm)430 有効内寸法・幅(mm)510
1個
53,600 税込58,960
翌日出荷

ロックキー式 エスコ品番EA983VD-60 材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー) 全長(mm)600 線径(Φmm)5 寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス 幅(mm)58 全長(mm)110 クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37 穴径(mm)鍵穴:8 径(mm)ツル:5
1個
1,470 税込1,617
欠品中

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

ロックキー式 エスコ品番EA983VD-100 材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー) 全長(mm)1000 線径(Φmm)5 寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷