「ストレート」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ストレートユニオン
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
用途【対応被削材】鉄
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)
適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
エスコ品番EA425D-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-4
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)
適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
入数(本)10
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
エスコ品番EA425D-4
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
エスコ品番EA425D-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
エスコ品番EA425FC-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
エスコ品番EA425D-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
エスコ品番EA425D-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425LC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-65
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425LC-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
形状ユニオンストレート
エスコ品番EA425LC-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-83
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ