二面幅(mm)10
エスコ品番EA684AS-10
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ナイロン袋、又はプラスチックケース入り。アンチスリップ機能。15°タイプ
サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22
エスコ品番EA614ST-2
1セット(11本)
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
1セット(9本)
¥7,440
税込¥8,184
当日出荷
サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様布袋入り
エスコ品番EA614CD
材質クロムバナジウム鋼
仕上ミラー
ポイント数12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H)
全長(mm)127~293
入組点数10
1セット(1セット)
¥7,740
税込¥8,514
8日以内出荷
セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H)
入組点数10点
寸法IN(mm)【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
1セット(1セット)
¥33,000
税込¥36,300
8日以内出荷
仕様15°タイプ
材質構造用鋼
厚さ(mm)18×26
全長(mm)655
質量(g)2570
サイズ(inch)2
型番CSB-64
アズワン品番64-2239-88
1本
¥23,100
税込¥25,410
当日出荷
12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。
用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です
1セット
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
対辺(mm)10
エスコ品番EA614C-10
質量(g)35
寸法D1(mm)16.4
寸法D2(mm)20.8
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)4.6
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
対辺(mm)29
全長(mm)330
エスコ品番EA614ST-29
質量(g)420
寸法d(mm)41.9
寸法b(mm)64
寸法A1(mm)8.9
寸法A2(mm)16
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
対辺(mm)30
全長(mm)423
エスコ品番EA614C-32
質量(g)790
寸法D1(mm)46.6
寸法D2(mm)63.2
寸法T1(mm)16.1
寸法T2(mm)13.1
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)85
対辺寸法(inch)3/16
エスコ品番EA614SV-1
質量(g)10
寸法d(mm)9.8
寸法b(mm)14
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
対辺(mm)5.5
全長(mm)100
エスコ品番EA614ST-5.5
質量(g)13
寸法d(mm)9.2
寸法b(mm)14.8
寸法A1(mm)3.5
寸法A2(mm)5.8
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ