15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法B(mm)30 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-35 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)30
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
1パック(10個)
特価
1,070 税込1,177
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(7枚)
305 税込336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法B(mm)50 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-43 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)50
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(6枚)ほか
260 税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法B(mm)40 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-36 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

寸法B(mm)60 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-44 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)60
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

寸法B(mm)35 寸法A(mm)5 寸法C(mm)8.4 エスコ品番EA949RL-32 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)35
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5(1枚あたり) 寸法(mm)27×50 アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
540 税込594
当日出荷

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1500×900 入数(枚)1 発泡倍率3
1枚
6,350 税込6,985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-02
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷


耐食性に優れています。
仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370 アズワン品番65-2218-83
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

耐食性に優れています。
仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500 アズワン品番65-2218-84
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷