「スペーサ 6mm」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:6
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-48
入数100本
1パック(100本)
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0
アズワン品番64-7965-59
入数100本
1パック(100本)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
家具などの転倒・ズレ防止に。がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ。取り付けはとても簡単。家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
厚さ(mm)6
入数(枚)4
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:10
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-50
入数100本
1パック(100本)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:8
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-49
入数100本
1パック(100本)
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:30
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-58
入数100本
1パック(100本)
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:25
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-57
入数100本
1パック(100本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:12.7
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-51
入数100本
1パック(100本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:20
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-55
入数100本
1パック(100本)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:18
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-54
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:17
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-53
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:22
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-56
入数100本
1パック(100本)
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:15
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-52
入数100本
1パック(100本)
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-02
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D221×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約295g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:3.5kg ※静止時/3.5kg 運転時/3kg
アズワン品番65-9281-03
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D306×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約320g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:2.5kg ※長アーム静止時/2.5kg 運転時/2kg ※短アーム静止時/3.5kg 運転時/3kg
アズワン品番65-9281-04
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態)
使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサー
エスコ品番EA951CA-107
高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)26
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)15~25
つまみ径(Φmm)26
台座径(Φmm)35
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
関連キーワード