「ダスター エア」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質アルミダイカスト製、クロムメッキ
径(Φmm)8.5(タケノコ)
パソコン、OA機器のクリーナーに
360°使用可
逆さ噴き可能
タイププッシュ式
仕様逆さ使用可
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-8
グリーン購入法適合
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金
穴径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)44
パイプ径(Φmm)26.3
取付ねじG1/8
エア噴出量(L/min)300
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39
穴径(Φmm)9
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-102
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
大型増量タイプ。通常の5倍の風量。クロームメッキ付
穴径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-103
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)840
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。
オゾン層を破壊することはありません。
グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在)
※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。
逆さ噴き可能
パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)
アズワン品番68-1862-77
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに
360°使用可
逆さ噴き可能
タイププッシュ式
仕様逆さ使用可
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-8B
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付。
材質(本体)アルミダイカスト製
電源CR2025×2個(付属)
最高使用圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)100
取付ねじホース:G1/4”、ノズル:G1/8”
穴径(mm)3
エア流量(L/min)280
1個(1本)
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
付属品プラグ付
材質ポリアセタール、鉄
質量(g)111
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.63Mpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-7818-04
エア流量(L/min)432
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
材質ポリアセタール、スチール
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.6~1
最高使用圧力(MPa)1.2
ノズル長(mm)270
取付ねじRc(PT)1/4"
環境温度範囲(℃)-5~60
アズワン品番64-7818-03
エア流量(L/min)432
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
アズワン品番68-1860-98
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
穴径(Φmm)3
最大使用圧力(MPa)1.0
ノズルねじ径G1/8”
エア流量(L/min)145
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
穴径(Φmm)2
最大使用圧力(MPa)1.0
ノズルねじ径G1/8”
エア流量(L/min)145
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
穴径(Φmm)2
最大使用圧力(MPa)1.0
ノズルねじ径G1/8”
エア流量(L/min)145
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
穴径(Φmm)2
最大使用圧力(MPa)1.0
ノズルねじ径G1/8”
エア流量(L/min)145
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
穴径(Φmm)2
最大使用圧力(MPa)1.0
ノズルねじ径G1/8”
エア流量(L/min)145
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)
付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付
材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン
質量(g)390
使用圧力(MPa)0.63Mpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230
ノズル長(mm)100
ノズル内径(Φmm)3.8
アズワン品番64-7818-05
エア流量(L/min)432
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
穴径(Φmm)2
最大使用圧力(MPa)1.0
ノズルねじ径G1/8”
エア流量(L/min)145
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPT
高さ(mm)70
材質(本体)亜鉛ダイカスト製
エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-14
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA-1
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)450
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)
吐出し空気量(L/min)125
ノズルねじ径G1/8"
付属品プラグ
エスコ品番EA123EB-13
最大使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
取付ねじG(PF)1/4”
ノズル取付部M12
エスコ品番EA123AB-10
材質(本体)アルミニウム鍛造
質量(g)約222
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法(幅W×高さH)(mm)77×140
最高使用圧力(MPa)1.2
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)450
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185
質量(g)620
穴径(Φmm)3
容量(L)1
使用圧力(MPa)0.5~0.8
ノズル長(mm)300
吸入口サイズG1/4"
吐出空気量(L/min)200l/min
使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-36
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)77(0.4MPa時)
ノズル5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-37
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)121
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
ノズル広範囲型ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
増量ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-16
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)47
穴径(Φmm)1
エスコ品番EA123AC-11
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)58
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
ノズル長(mm)940
ノズル口径(Φmm)3
エスコ品番EA123AD-7
長さ(mm)1055
高さ(mm)155
使用圧力(MPa)0.4~0.7
適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上
吸入口サイズG(PF)1/4”
エア量(L/min)175
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-10
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)24
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AC-14
材質(本体)タフナイロン
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)143
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ