14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質 バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)約175 適合径(Φmm)63~114 アズワン品番65-2153-30
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

締付寸法が自在で狭い場所での作業に最適。ラチェットハンドルと併用することで連続作業が可能です。
質量(g)300 差込角(inch)1/2 適合径(Φmm)30~120 アズワン品番65-2153-29
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付) 材質樹脂 質量(kg)4.0(電池パック含む) チェーンスピード(m/s)20 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(分)54 サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H) 有効切断長さ(mm)350
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875 エスコ品番EA967EH-50 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 ユニットリンク数192 列数1 番手#50
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4 エスコ品番EA967EH-80 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 列数1 番手#80
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)12.70 エスコ品番EA967EH-40 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 列数1 番手#40
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器 アズワン品番65-2237-13
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー 質量(kg)4.6 形式チェン:90PX-52E モーター直流ブラシレスモーター バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah) 給油方式自動 (吐出量調整式) 充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25 サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247 オイルタンク容量(mL)100 ガイドバー長さ(mm)350 有効切断長さ(mm)350 ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
67,600 税込74,360
翌日出荷


高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ アズワン品番65-3894-88
1台
31,400 税込34,540
翌日出荷

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 アズワン品番65-9310-36 危険物の類別非危険物
1本
4,150 税込4,565
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)19.05 エスコ品番EA967EH-60 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 列数1 番手#60
1個
26,900 税込29,590
8日以内出荷