9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤 材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR アズワン品番65-9341-09
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤 アズワン品番65-9341-10
1個
59,900 税込65,890
8日以内出荷

口は自動的に閉まります。
仕様フィルター付 エスコ品番EA991JL 材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFE ねじサイズ3/4”NPT
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)915 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×200 アズワン品番64-7989-49
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP オレンジ 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-48
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-45
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-47
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-46
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g アズワン品番65-9341-11
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷