10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,440 税込4,884
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様USBケーブル方式:USB2.0アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポートダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート供給可能電流:4ポート合計400mA、(各ポート100mA未満) 寸法(mm)約87.0(W)×22.0(D)×12.0(H)(ケーブルを除く) ブラック 質量(g)約23.8 ポート数4 電源電圧バスパワー 対応OSWindows 10、8.1、7、Vista、XP/、Mac OS X 10.11、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) USBケーブル長(cm)約7.0(コネクタを除く) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード/12(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P アズワン品番65-9328-30
1台
11,000 税込12,100
翌々日出荷

【リングサイズ】122mm(4-13/16”)、160mm(6-5/16”)、151mm(5-31/32”)、144mm(5-11/16”)、152mm(6”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングシールを挿入します・
用途クラス7・8のロードトラック、トレーラー、中型トラックに適合します。 セット内容リング×5個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H) 総質量(kg)4.3
1セット
52,500 税込57,750
翌日出荷

【リングサイズ】123mm(4-7/8”)、122mm(4-13/16”)、139mm(5-1/2”)、146mm(5-25/32”)、152mm(6”)、93mm(3-43/64”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します・
用途ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します・ セット内容リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H) 総質量(kg)4.8
1セット
49,100 税込54,010
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
190 税込209
当日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GS-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)22(ハブ) 質量(g)240 車輪幅(mm)18 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)71 耐荷重(kg)80 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GR-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)22(ハブ) 質量(g)240 車輪幅(mm)18 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)71 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)60×60(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,380 税込2,618
欠品中