13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)180 長さ(cm)約65 ねじサイズ(雄・雌)1/4”
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 ホルダーはボールジョイントになっており、画面を傾けることができます。
エスコ品番EA764AG-1 材質ブラケット部:ABS樹脂、アーム部:スチール、アタッチメント:樹脂+スチール、クランプ部:アルミ 質量(kg)0.8 耐荷重(kg)1.5 対応機種7~11インチのiPad、タブレット用(Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad等) アーム長さ(mm)450 クランプ取付幅(mm)15~60
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。サイドアームは120mmまで調整可能。iPhone13対応。
材質プラスチック・樹脂 サイズ(mm)60×145(H) (ベース65)
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類) アズワン品番65-9280-88
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm) アズワン品番65-2197-17
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g)510 エスコ品番EA759EX-27 材質アーム部:スチール 寸法(mm)全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H) 取付ねじW1/4” マグネット保持力320N
1個
44,800 税込49,280
8日以内出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-22A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ440 質量(kg)0.86 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径600R
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-23A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ600 質量(kg)1.3 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径1500R
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-21A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.51 アーム長さ(mm)200 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ 付属品クランプ金具 エスコ品番EA724ZK-28A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.64 アーム長さ(mm)200 取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm) 取付け方法ビス止め 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書 寸法(mm)95×160×32 質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上) 測定周波数範囲(Hz)10.0~999 電池寿命(時間)約30 設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99 アズワン品番64-7909-79
1台
121,000 税込133,100
翌日出荷