48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
11,500 税込12,650
翌日出荷

3/4”オス亜鉛メッキ鋼製継手付
仕様●ホース:口径:21mm長さ:4m●使用圧力:0.3MPa●ノズルねじサイズ:3/4”NPT アズワン品番65-2314-39 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-36 質量(kg)3.2 適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34 ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付) ホース口径(Φmm)【吸入】20 危険物の類別非危険物
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-35A 適合本体EA991CR-31、-32 ホース長さ(m)各2 ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20 危険物の類別非危険物
1個
52,900 税込58,190
翌日出荷

仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ) エスコ品番EA991CR-35B 適合本体EA991CR-30用 長さ(m)【吸入】2 口径(Φmm)20 危険物の類別非危険物
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.5 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4 タイプフレキシブルホース・プロハード 標準付属ノズル450mmフレキシブルホース 材質(ピストン・シリンダー)合金スチール 筒長(mm)300 適合グリースNLGI-1/2 危険物の類別非危険物 シリンダー容量(mL)500
1個
9,440 税込10,384
翌日出荷

EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA991CF-2 容量(mL)500 ノズル長(mm)300 筒径(Φmm)57 筒長(mm)320 危険物の類別非危険物
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
785 税込864
欠品中

仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付 アズワン品番65-9340-94 危険物の類別非危険物
1セット
6,290 税込6,919
翌日出荷

1個
935 税込1,029
当日出荷

カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-450 全長(mm)450 質量(g)約95 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-300 全長(mm)300 質量(g)約83 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1本
1,370 税込1,507
当日出荷

1本
1,290 税込1,419
当日出荷

適合【付属カプラー適合ニップル】一般用 エスコ品番EA991C-500 質量(g)150 使用圧力(MPa)40 先端径(mm)15 接続M10×P1.0 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 ホース径(Φmm)11 ホース長さ(mm)500 危険物の類別非危険物
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用 エスコ品番EA991C-101 全長(mm)560 接続かみ込み式カプラー 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 危険物の類別非危険物
1個
5,890 税込6,479
欠品中

。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:灯油・軽油●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:1Mpa●材質:ノズル/アルミ、本体/アルミ●ノズルサイズ:Φ25×145mm●重量:1.2kg●継手:スイベル●流量範囲(L/min):6~120●手元で楽々、簡単操作●液体の管理でコスト削減●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-85
1個
78,100 税込85,910
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-77 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-76 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.2Mpa●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●ノズルサイズ:Φ19×90mm●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●満タンになれば自動ストップ●液体の管理でコスト削減●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-87
1個
107,300 税込118,030
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付 アズワン品番65-9340-86
1個
82,300 税込90,530
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる アズワン品番65-9340-78 危険物の類別非危険物
1個
28,100 税込30,910
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範
仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-84 危険物の類別非危険物
1個
53,900 税込59,290
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付 アズワン品番65-9340-82 危険物の類別非危険物
1個
43,100 税込47,410
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付 アズワン品番65-9340-81 危険物の類別非危険物
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプです。電磁弁付きのため、万が一の時でも配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。ベース(足幅)が広いため安定性がよく、屋根上での作業も安心です。配管長が長い場合でも、3/8”ポートが標準付属されているので、3/8”ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます。(ホース内の流量が1/4”ホースよりも多いため)真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。
質量(kg)8.3 回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz) 3450(60Hz) 電源AC100V 排気速度(50/60Hz)(L/min)72/87 モーター(W)240 到達真空度25ミクロン 吸入口サイズ1/4”フレア(UNF7/16-20)、3/8”フレア(UNF5/8-18) アダプター型式5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8” 各1個 サイズ(mm)322×124×235(H) ローター方式:ツーステージ
1台
50,400 税込55,440
8日以内出荷

材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス 寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130 吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間 ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300 差込口【ホースジョイント】Φ16mm 総質量(kg)約1.8
1個(1個)
9,890 税込10,879
翌日出荷

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク アズワン品番65-3881-90
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁 アズワン品番65-9245-68
1台
46,600 税込51,260
翌日出荷

特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース アズワン品番65-9309-70
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース 使用荷重(t)15 アズワン品番65-9341-36
1セット
460,700 税込506,770
3日以内出荷

買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス 材質PP、PC、PVC、ABS 寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178 質量(g)703 使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45 出力DC11V/1.3A 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)ポンプコード:3 全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)3 給水量(L/分)8 アズワン品番64-7833-05 運転時間最大約15分/回
1個
5,170 税込5,687
翌々日出荷

IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-51
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-50
1セット
25,500 税込28,050
翌日出荷