56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
101,300 税込111,430
翌々日出荷

IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出量:30L/min●電源:AC100V●適用:アドブルー●ホース長:3m●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●最大押上揚程:5m●全長:1446mm アズワン品番65-9340-47
1個
126,800 税込139,480
翌日出荷

電源AC100V 到達真空度25ミクロン 仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ 質量(kg)10.8 サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm モーター375W 回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz) 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
60,100 税込66,110
翌日出荷

到達真空度25ミクロン 仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200 モーター(W)180 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30 質量(kg)5.4 出力(W)100 口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”) 最大吐出量(L/min)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187 適合粘度(mm2/s)1000まで 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-31 寸法(mm)320×188×268 質量(kg)10 出力(W)200 電圧(V)AC100 適合粘度(mm2/s)1000以下 吸入/吐出口径(mm)25/20 定格使用時間(分)25 危険物の類別非危険物
1個
194,000 税込213,400
翌日出荷

エスコ品番EA112RE 寸法(mm)344×138×248(H) 質量(kg)11 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)3 排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140 モーター(W)360 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア) アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア) ポンプの種類油回転
1個
72,200 税込79,420
翌日出荷

逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイル エスコ品番EA112AH 寸法(mm)250×110×235(H) 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)36 排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30 モーター(W)90 機能逆流防止機能 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア) アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア) ポンプの種類油回転
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL) アズワン品番65-9245-07 危険物の類別非危険物
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。 適合R134a・R404A・R407C・R410A 仕様逆流防止方式(自動シャット式) エスコ品番EA112X-10 寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H) 接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ) 電源(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-3 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.007mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.5 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-7 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.032mm(参考)
1個
9,410 税込10,351
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-4 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.015mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-1 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.0025mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-2 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.0035mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.25 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-5 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.02mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
当日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)100 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)32×57 アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
71,000 税込78,100
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)41×63.5 アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
117,500 税込129,250
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)75 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)19×40 アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
56,000 税込61,600
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)16×27 アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
54,000 税込59,400
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-77 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-76 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分 アズワン品番65-9339-91
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-54 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.015mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-52 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.0035mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-51 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.0025mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-21 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.0025mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-60 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.07mm(参考)
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.5 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-57 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.032mm(参考)
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.4 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-56 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.032mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-59 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.042mm(参考)
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-9 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.042mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.7 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-8 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.032mm(参考)
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-30 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.07mm(参考)
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-29 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.042mm(参考)
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.7 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-28 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.032mm(参考)
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.25 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-25 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.02mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.05 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-22 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.0035mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-10 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.07mm(参考)
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.4 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-6 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.032mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷