カテゴリ

  • テープ(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 照明(3)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ニチバン(28)
  • カモ井加工紙(26)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • 岩田製作所(22)
  • 寺岡製作所(13)
  • 日東電工(12)
  • cotta(8)
  • リンレイテープ(7)
  • キングジム(5)
  • ニトムズ(5)
  • テサ (tesa)(5)
  • インダストリーコーワ(4)
  • ステップ(4)
  • セキスイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ケマーズ(3)
  • 学研ステイフル(3)
  • コクヨ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マスキング30mm」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ
1,190税込1,309
1巻(4巻)
翌日出荷から翌々日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
10,200税込11,220
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイルアズワン品番68-1868-28危険物の類別非危険物
15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用 エスコ15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mmアズワン品番65-9282-25
LEDセンサーライト EA864CBシリーズ エスコLEDセンサーライト EA864CBシリーズエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
マスキングシートカッター エスコマスキングシートカッターエスコ
2,380税込2,618
1個
予約販売
すっきりした切れ味、作業効率がアップします。
用途製品幅300mmのマスカー用。材質ABS樹脂幅(mm)適応マスカー製品:300寸法(mm)302×85質量(g)176
マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコマスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズエスコ
1,340税込1,474
1巻
翌日出荷
スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ厚さ(mm)0.03長さ(m)20
ワイヤレス人感センサー(送信機) エスコワイヤレス人感センサー(送信機)エスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 屋内・屋外どちらでも使用できます。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本)アズワン品番65-2235-87
マーキングプレートセット(文字高300mm) エスコマーキングプレートセット(文字高300mm)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440アズワン品番64-7879-66
30mmx18m マスキングテープ(シーリング用 4巻) エスコ30mmx18m マスキングテープ(シーリング用 4巻)エスコ
1,060税込1,166
1包(4巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.10テープ厚さ(mm)0.1アズワン品番64-2284-92
30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻) エスコ30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻)エスコ
725税込798
1包(4巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約140(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)170光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック エスコ200mmx130mm テープ用フレキシブルフックエスコ
1,670税込1,837
1個
予約販売
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
50mmx30m 耐熱テープ エスコ50mmx30m 耐熱テープエスコ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番EA944MS-50使用温度範囲(℃)1000までテープ厚さ(mm)0.8
1800mmx25m 外壁用マスキングシート(30巻) エスコ1800mmx25m 外壁用マスキングシート(30巻)エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MC-8
300mmx25m 外壁用マスキングシート エスコ300mmx25m 外壁用マスキングシートエスコ
365税込402
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MC-5A
300mmx25m 外壁用マスキングシート(60巻) エスコ300mmx25m 外壁用マスキングシート(60巻)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MC-5
30mmx18m 塗装用マスキングテープ(4巻) エスコ30mmx18m 塗装用マスキングテープ(4巻)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-30テープ厚さ(mm)0.08
30mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(4巻) エスコ30mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(4巻)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-30Aテープ厚さ(mm)0.08
塗装用具セット エスコ塗装用具セットエスコ
5,860税込6,446
1個
当日出荷
エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら