「マルノコ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)
質量(kg)2.1(本体のみ)
回転数(min-1[r.p.m])4300
連続使用時間約52分(無負荷)
刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)
切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)327×171×220(H)
穴径(mm)20
刃径(mm)140
1台
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])4300
連続使用時間約52分(無負荷)
刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)327×171×220(H)
穴径(mm)20
刃径(mm)140
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。
中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットです。マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。木工の直線切りに適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~3400
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
切込深さ(mm)21
アズワン品番65-2227-89
1セット
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
ブラシレス分割コアモーター
自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース
アズワン品番65-2234-61
1台
¥84,600
税込¥93,060
8日以内出荷
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
アズワン品番65-9305-41
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌々日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
アズワン品番65-5664-72
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
アズワン品番65-9305-39
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm
アズワン品番65-9305-40
1本
¥7,370
税込¥8,107
翌々日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
アズワン品番68-1860-48
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
付属品24Tチップソー、レンチ
質量(g)700
穴径(Φmm)15
刃径(Φmm)85
切込深さ(mm)21
アズワン品番64-7927-32
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現
105mm幅間柱の一発切断可能
両傾斜切断で作業効率向上
二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式
チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
アズワン品番65-2234-71
1台
¥81,500
税込¥89,650
翌日出荷
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
二重絶縁
LEDライト付
ブレーキ付
集じん機に接続できます。
通電ランプ付
仕様●メーカー:マキタ●型番:5637BA●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:2.9kg●切込深さ:90°/0~57mm45°/0~38mm●回転数:5500rpm●電源:AC100V・1050W●サイズ:273×220×232(H)mm●コード長:5m●付属品:ノコ刃(チップソーブレード)平行定規ボックスレンチ
アズワン品番68-1860-46
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
二重絶縁、ブレーキ、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C8FC●電源:AC100V・1050W●回転数:4900rpm●刃径:216mm●穴径:25.4mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°/60×115mm45°/60×80mm左傾斜/45×110mm●コード長:2.5m●サイズ:445×330×400mm●重量:7.0kg●付属品:Φ216mmチップソー、バイス組、ダストバッグ、ボックススパナ、ホルダ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-7、ストップカーボン/EA813HH-17
アズワン品番68-1860-51
1個
¥82,400
税込¥90,640
4日以内出荷
軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ
アズワン品番65-9305-22
1台
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
アズワン品番65-3893-82
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
用途木材・金属・樹脂のフライス加工
材質超鋼
寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H)
質量(g)3
シャンク径(Φmm)3.0
刃先径(Φmm)1.0
アズワン品番64-7939-74
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
用途木材・金属・樹脂のフライス加工
材質超鋼
寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H)
質量(g)3
シャンク径(Φmm)3.0
刃先径(Φmm)2
アズワン品番64-7939-75
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
無段変速
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能
木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能
軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
アズワン品番65-2234-63
1台
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
用途木材・金属・樹脂のフライス加工
材質超鋼
寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H)
質量(g)3
シャンク径(Φmm)3.0
刃先径(Φmm)3
アズワン品番64-7939-76
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)355(W)×65(D)×12(H)
質量(g)290
アズワン品番64-7940-56
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)20(W)×20(D)×125(H)
質量(g)300
アズワン品番64-7940-55
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色ブルー/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ