「リチウム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-64
危険物の類別非危険物
1本
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性
エスコ品番EA991C-31
危険物の類別非危険物
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-65
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥18,000
税込¥19,800
翌々日出荷
国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。
寸法(mm)24.5×5
質量(g)5.9
タイプCR2450
適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
1個(1個)
¥680
税込¥748
当日出荷
仕様NLGI-2
色油褐色
使用温度範囲(℃)-25~120
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-26
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥17,800
税込¥19,580
翌々日出荷
トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。
電圧(V)7.4
連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W)
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)3200
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。
寸法(mm)126×85×78
質量(g)700
電圧(V)36
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。小型・軽量で持ち運びがラク。手元で残容量を確認。4段階LED表示。
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
【EA898RG-1、-2、-11用】交換用バッテリー
仕様●種類:リチウムイオンバッテリー●定格電圧:DC18V●電池容量:2000mAh●本体サイズ:75×128×53mm●重量:400g
アズワン品番65-2237-47
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
EA813YA-1用替バッテリー
仕様●種類:リチウムイオン2.5Ah●電圧:20.0V
アズワン品番65-2227-92
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
電圧(V)18
保護等級IPX5
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌々日出荷
プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mm
アズワン品番65-5657-99
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌々日出荷
必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
仕様●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ah
アズワン品番65-9285-57
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌々日出荷
バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
寸法(mm)133×88×118(H)
質量(kg)1.5
電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)5
アズワン品番65-2108-20
1台
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
取り外し可能なクリップ付
アズワン品番64-2259-95
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー
アズワン品番65-9276-95
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
フル充電で70本 ※数値はフル充電時の参考値です。バッテリーの状態や気温など環境により異なります。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CNVEJ-BAT7214●仕様:替バッテリー(1.4Ah)●サイズ(W×D×H)mm:80.5×72×41.5●重量(g):120●材質:電池本体/ナイロン樹脂●電池容量:1450mAh●電圧:DC7.2V
アズワン品番65-9284-55
危険物の類別非危険物
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器
アズワン品番65-9340-66
危険物の類別非危険物
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
色黄褐色
仕様リチウム石鹸基、NLGI-1
エスコ品番EA991C-13
質量(kg)8.8
使用温度範囲-10~120
危険物の類別非危険物
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-25
危険物の類別非危険物
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物
仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減
アズワン品番65-9310-34
危険物の類別非危険物
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
【充電時間】リチウムイオン1300mAh・24分、リチウムイオン1500mAh・25分、リチウムイオン4000mAh・60分、リチウムイオン5000mAh・84分、リチウムイオン6000mAh・91分。差し込みタイプ。
質量(g)540
電圧(V)18、10.8
本体寸法(mm)154×140×75
1台
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
リチウムイオン4.0Ah。
用途EA858HR-1B用替バッテリー。
寸法(mm)125×75×75
質量(g)770
電圧(V)18
1個
¥45,300
税込¥49,830
8日以内出荷
リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
リチウムイオンバッテリー10.8V、18V、36Vが充電可能。
材質樹脂
質量(g)630
電圧(V)10.8、18、36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×120×160
充電時間36V2.5Ah:54分 18V1.5Ah:21分 18V5.0Ah:54分 18V6.0Ah:67分 10.8V1.5Ah:20分 10.8V2.5Ah:38分
1台
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
設置位置天井面・壁面
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2
形状ペースト
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(kg)5
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
¥34,100
税込¥37,510
翌々日出荷
替充電器。36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。
用途BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP用。
寸法(mm)210×150×65
質量(g)530
充電時間(分)100
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
仕様替12Vバッテリー
危険物の類別非危険物
1台
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
この充電器はリチウムイオンバッテリーEA898RG-21(DBL1820)専用の充電器です。
仕様●仕様:充電池●定格電圧:DC18V●入力:AC100V(50/60Hz)
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-48
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース
寸法(mm)329×107×84
質量(kg)2.1
圧着範囲(mm2)14~60
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(分)80%:約30、100%:約40
公称出力(kN)42
1台
¥221,900
税込¥244,090
翌日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2
形状スプレー
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1本)
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
1個
¥28,700
税込¥31,570
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ