エスコ品番EA988ME-106
材質ポリエステル
全長(mm)6000
種類フック
全長(m)6
構造三つ打ち
ロープ径(Φmm)12.7
引張強度(kN)7.35
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-115
材質ポリエステル
全長(mm)15000
種類フック
全長(m)15
構造三つ打ち
ロープ径(Φmm)12.7
引張強度(kN)7.35
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
両端カラビナ付です。
全長(mm)1200
エスコ品番EA628WB-21
内径(Φmm)(フック)23
線径(Φmm)(フック)8
引張強度(kg)約45
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
全長(mm)1000
エスコ品番EA628W-3
材質/仕上スチール/プラスチックコート
内径(Φmm)(フック)26
線径(Φmm)(フック)6
使用荷重(kg)72
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm
材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合
サイズΦ12×5m
アズワン品番65-2235-91
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-13
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SR-3
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)240
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-12
1本
¥360
税込¥396
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-08
1本
¥255
税込¥281
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SR-4
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)305
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×565●重量(g):26●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-10
1本
¥360
税込¥396
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)137
質量(g)360
口幅(mm)14
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
1本吊。ラッチ無。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)24
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
長さ(m)4.5
使用荷重(kg)270
ロープ径(Φmm)5
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-91
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
長さ(m)6
使用荷重(kg)270
ロープ径(Φmm)5
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-92
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。
大口径フック付き介錯ロープです。
他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ
ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ
アズワン品番65-2298-92
1本
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)305
質量(kg)3
適合ワイヤ径(Φmm)~6.4
アズワン品番64-2297-71
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
エスコ品番EA840DC-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
用途ハンドウインチ用
エスコ品番EA840DB-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)630
ロープ径(Φmm)6.4
フック口開き(mm)25
ケーブル径(Φmm)6.4
安全使用荷重(kg)約630
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA840DC-15
長さ(m)15
ケーブル長(m)15
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)240
質量(kg)1.5
適合ワイヤ径(Φmm)~4.7
アズワン品番64-2297-70
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-2
材質スチール
全長(mm)240
質量(kg)1.25
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1
材質スチール
全長(mm)180
質量(kg)0.52
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
寸法(mm)20×457
色オレンジ
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)5
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数24
1台
¥217,700
税込¥239,470
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数21
1台
¥204,400
税込¥224,840
当日出荷
付属品S字フック×1個、かしめ金具×2個付
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ6×3m
質量(g)80(付属品を含む)
アズワン品番64-2296-58
1個
¥1,140
税込¥1,254
欠品中
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
長さ(m)7.5
使用荷重(kg)270
ロープ径(Φmm)5
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-93
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数27
1台
¥231,200
税込¥254,320
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ