持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ
質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7
対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状USB Aコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSB1.1
通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m
電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日
ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個(1個)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:無●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●インターフェース:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ(W×D×H)mm:293×115×19●重量(g):300●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:85キー●動作力:50±20g●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●キースイッチ:パンタグラフ●ワイヤレス方式:RF2.4GHz●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
アズワン品番65-9280-62
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
アズワン品番65-9280-61
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
関連キーワード