「ワイヤー1.2」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-1.2
質量(kg)165
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
1個
¥6,010
税込¥6,611
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
仕様ビニールコート付
エスコ品番EA983SF-57A
全長(mm)1200
仕上亜鉛メッキ仕上
ケーブル径(Φmm)10
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様二重折釘付
エスコ品番EA628SH-20
材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60
耐荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1
開口幅(mm)6
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-11
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】4.2
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-13
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】4.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥9,620
税込¥10,582
当日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
アズワン品番65-9271-02
1丁
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
アズワン品番65-9271-01
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
線径(Φmm)1.2
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.2
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
アズワン品番65-9263-61
1丁
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
アズワン品番65-9263-62
1丁
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
線径(Φmm)1.2
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-112
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-80
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-84
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップ
アズワン品番65-5663-47
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
関連キーワード