仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-140
材質ウレタンあり
質量(kg)2
色ブラック
外寸(mm)339×295×152
内寸(mm)300×225×132
IP等級67
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-115
材質ウレタンあり
質量(kg)0.9
色ブルー/クリア
外寸(mm)232×192×111
内寸(mm)208×144×92
IP等級67
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA657-175
質量(kg)11.6
色ブラック
外寸法・幅(mm)1346
外寸法・高さ(mm)155(H)
外寸法・奥行(mm)406
IP等級67
1個
¥82,300
税込¥90,530
翌日出荷
エスコ品番EA657-165
材質ウレタンあり
質量(kg)16.1
色ブラック
外寸(mm)802×520×316
内寸(mm)725×445×270
IP等級67
1個
¥89,300
税込¥98,230
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-130
質量(kg)1.6
色ブラック
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)174(H)
外寸法・奥行(mm)246
IP等級67
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-350
質量(kg)14.5
色黒
外寸法・幅(mm)571
外寸法・高さ(mm)540
外寸法・奥行(mm)571
有効内寸法・奥行(mm)508
有効内寸法・高さ(mm)508(H)
有効内寸法・幅(mm)508
1個
¥109,500
税込¥120,450
翌日出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
エスコ品番EA657-120
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
エスコ品番EA657-162
質量(kg)11.8
色ブラック
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)352(H)
外寸法・奥行(mm)492
IP等級67
1個
¥86,300
税込¥94,930
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-160
質量(kg)6.4
色ブラック
外寸法・幅(mm)616
外寸法・高さ(mm)220(H)
外寸法・奥行(mm)493
IP等級67
1個
¥61,300
税込¥67,430
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-152
材質ウレタンあり
質量(kg)4.2
色ブラック
外寸(mm)502×400×188
内寸(mm)459×327×171
IP等級67
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-145
材質ウレタンあり
質量(kg)2.9
色ブラック
外寸(mm)406×330×174
内寸(mm)371×258×152
IP等級67
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-112
材質ウレタンあり
質量(kg)0.56
色ブラック
外寸(mm)206×167×90
内寸(mm)184×121×78
IP等級67
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-150
質量(kg)3.2
色ブラック
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)176(H)
外寸法・奥行(mm)357
IP等級67
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-155
材質ウレタンあり
質量(kg)5.4
色ブラック
外寸(mm)524×428×206
内寸(mm)468×355×193
IP等級67
1個
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
エスコ品番EA657-370
質量(kg)18.6
色ブラック
材質(本体)耐衝撃性樹脂
防塵防水性能67
外寸法・幅(mm)673
外寸法・高さ(mm)641
外寸法・奥行(mm)673
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)609
有効内寸法・高さ(mm)609(H)
有効内寸法・幅(mm)609
1個
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
エスコ品番EA657-173
質量(kg)17.2
色黒
防塵防水性能67
外寸法・幅(mm)952
外寸法・高さ(mm)365
外寸法・奥行(mm)689
IP等級67
1個
¥144,000
税込¥158,400
翌日出荷
エスコ品番EA657-172
質量(kg)8.6
色黒
外寸法・幅(mm)1127
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)406
有効内寸法・奥行(mm)343
有効内寸法・高さ(mm)133(H)
有効内寸法・幅(mm)1066
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-156
質量(kg)9.1
色黒
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)265
外寸法・奥行(mm)455
有効内寸法・奥行(mm)392
有効内寸法・高さ(mm)229(H)
有効内寸法・幅(mm)517
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-174
質量(kg)12.3
色黒
防塵防水性能65
外寸法・幅(mm)1121
外寸法・高さ(mm)355
外寸法・奥行(mm)409
IP等級65
有効内寸法・奥行(mm)328
有効内寸法・高さ(mm)318(H)
有効内寸法・幅(mm)1040
1個
¥124,600
税込¥137,060
翌日出荷
仕様キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-170
質量(kg)7.7
色黒
防塵防水性能67
外寸法・幅(mm)968
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)406
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)343
有効内寸法・高さ(mm)133(H)
有効内寸法・幅(mm)908
1個
¥71,200
税込¥78,320
翌日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-166
質量(kg)19.1
色黒
外寸法・幅(mm)802
外寸法・高さ(mm)495
外寸法・奥行(mm)584
有効内寸法・奥行(mm)499
有効内寸法・高さ(mm)448(H)
有効内寸法・幅(mm)716
1個
¥97,600
税込¥107,360
3日以内出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-164
質量(kg)17.2
色黒
外寸法・幅(mm)691
外寸法・高さ(mm)414
外寸法・奥行(mm)698
有効内寸法・奥行(mm)609
有効内寸法・高さ(mm)353(H)
有効内寸法・幅(mm)602
1個
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-163
質量(kg)16.3
色黒
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)444
外寸法・奥行(mm)615
有効内寸法・奥行(mm)533
有効内寸法・高さ(mm)394(H)
有効内寸法・幅(mm)703
1個
¥119,100
税込¥131,010
翌日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-161
質量(kg)10.1
色黒
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)302
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)424
有効内寸法・高さ(mm)270(H)
有効内寸法・幅(mm)553
1個
¥79,200
税込¥87,120
翌日出荷
ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44
サイズ(mm)22・25・30・32・35
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター
アズワン品番65-3893-10
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
関連キーワード