「両面テープフック」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)
質量(g)約105
電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
全光束(Lm)100
光源高輝度電球色LED
センサー感知方式人感センサー
充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
検知方式焦電型赤外線人感センサー
アズワン品番64-7941-81
点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分
電球の種類LED
検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に
幅(mm)15
厚さ(mm)1.35
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28
テープ色:白
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。 。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール/硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管 キャップ/エラストマー樹脂
寸法(mm)300~450
耐荷重(kg)6~8
アズワン品番65-2296-23
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)450~700
耐荷重(kg)4~8
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
アズワン品番65-9272-98
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
関連キーワード