7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240 寸法(mm)1200~2400 質量(g)600 接続部ねじ3/4”NH 危険物の類別非危険物
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

適合柄:EA928C-11~-14 エスコ品番EA928C-39 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)220×65×50
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

適合柄:EA928C-11~-14 エスコ品番EA928C-38 危険物の類別非危険物 ホルダー寸法(mm)195×160×130
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)30 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,150 税込10,065
翌日出荷

通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)60 毛色ベージュ 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,810 税込10,791
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)【スポンジワイパー】203 全長250~355 全長(mm)380/250 サイズ165×105×500 質量(g)1745 容量(L)約25 耐荷重(kg)約180 毛丈(mm)50 材質(グリップ)ラバー 外寸(mm)410×310×325(H) 内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H) 材質(毛)ポリプロピレン 材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタン ブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
1セット(1セット)
8,600 税込9,460
翌日出荷