4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤 アズワン品番65-2309-26
1枚
270 税込297
当日出荷

上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
1枚
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容高所作業は安全帯着用 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-25 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス 寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 設定温度範囲50~200℃(保温機能付) 適合ベアリング質量:最大5kg
1台(1台)
297,000 税込326,700
8日以内出荷