カテゴリ

  • 農業・園芸資材(1)
    • 鳥獣よけマット・テグス(1)
  • 作業服(8)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 保管用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 日本マタイ(22)
  • ノムラテック(4)
  • AINO(愛農)(1)
  • 大榮線業(10)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • セフティー3(15)
  • ミツギロン(3)
  • シンセイ(3)
  • RS PRO(289)
  • SMC(111)
  • 武蔵オイルシール工業(84)
  • IKO(日本トムソン)(74)
  • エレコム(51)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(45)
  • エスアンドエスサイクル(39)
  • 未来工業(38)
  • 永興電機工業(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「侵入防止」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングヒーター (小型ベアリング用) エスコベアリングヒーター (小型ベアリング用)エスコ
297,000税込326,700
1台(1台)
8日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA設定温度範囲50~200℃(保温機能付)適合ベアリング質量:最大5kg
ムカデ・アリコナーズパウダー エスコムカデ・アリコナーズパウダーエスコ
1,510税込1,661
1袋(2本)
翌日出荷
家の周りにまくだけで、高い殺虫効果と忌避効果を発揮。雨でも流れにくく、長期間にわたる効果が持続します。嫌なにおいがなく、安全性も高いです。たくさん使用する方におすすめの2本パックです。ムカデ・アリコナーズパウダー。家のまわりにまくだけ。適用害虫はなんと17種類!多種の這う虫に効果があります。有効成分にピレスロイド系殺虫成分「シフルトリン」を使用し、優れた侵入防止効果と殺虫効果を発揮します。虫にまとわりつきやすい粉で殺虫成分が効率よく虫に付着。優れた効果を発揮します。また、雨が降っても流されにくい設計なので、長期間にわたり効果が持続します。クスノキ科の樹皮を乾燥させた、シナモンに含まれる防虫成分により、お家をしっかりガードします。有機リン剤やカーバメート剤を含まない。
内容量(g)550×2本有効成分シフルトリン、シナモンパウダー対象害虫クロアリ、シロアリ、 アルゼンチンアリ、ワラジムシ、 ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、 ムカデなど計17種類
[充電式]チェーンソー エスコ[充電式]チェーンソーエスコ
60,500税込66,550
1台
翌日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)材質樹脂質量(kg)4.0(電池パック含む)チェーンスピード(m/s)20バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(分)54サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)有効切断長さ(mm)350
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
74,400税込81,840
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-35
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
95,300税込104,830
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-36
100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無 エスコ100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無エスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長
仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造アズワン品番65-9284-56
樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ エスコ樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズエスコ
32,700税込35,970
1個
翌日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
マイクカバー エスコマイクカバーエスコ
2,920税込3,212
1枚(100枚)
翌日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。 マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用
仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット)アズワン品番65-2197-06
[3L]レインウェアー(ネイビー) エスコ[3L]レインウェアー(ネイビー)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。 袖口が深く手袋もしっかり覆えます。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
ネイビーサイズ3L材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式適応身長(cm)175/185適応胴囲(cm)94/104適応胸囲(cm)102/110耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
[LL]レインウェアー(ネイビー) エスコ[LL]レインウェアー(ネイビー)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。 袖口が深く手袋もしっかり覆えます。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
ネイビーサイズLL材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式適応身長(cm)175/185適応胴囲(cm)86/96適応胸囲(cm)96/104耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
[L]レインウェアー(ネイビー) エスコ[L]レインウェアー(ネイビー)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。 袖口が深く手袋もしっかり覆えます。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
ネイビーサイズL材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式適応身長(cm)170/180適応胴囲(cm)78/88適応胸囲(cm)90/98耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
[3L]透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ[3L]透湿型レインウェアー(ネイビー)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 雨や風を防ぐマジック調節機能 裾とウエスト部分にスピンドル調整 収納力の高い両サイドポケット 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
ネイビーサイズ3L材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付適応身長(cm)175/185適応胴囲(cm)94/104浸透性2000g/m2-24h適応胸囲(cm)102/110耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
[LL]透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ[LL]透湿型レインウェアー(ネイビー)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 雨や風を防ぐマジック調節機能 裾とウエスト部分にスピンドル調整 収納力の高い両サイドポケット 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
ネイビーサイズLL材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付適応身長(cm)175/185適応胴囲(cm)86/96浸透性2000g/m2-24h適応胸囲(cm)96/104耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
[L]透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ[L]透湿型レインウェアー(ネイビー)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 雨や風を防ぐマジック調節機能 裾とウエスト部分にスピンドル調整 収納力の高い両サイドポケット 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
ネイビーサイズL材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付適応身長(cm)170/180適応胴囲(cm)78/88浸透性2000g/m2-24h適応胸囲(cm)90/98耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
[M]透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ[M]透湿型レインウェアー(ネイビー)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 雨や風を防ぐマジック調節機能 裾とウエスト部分にスピンドル調整 収納力の高い両サイドポケット 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
ネイビーサイズM材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付適応身長(cm)160/170適応胴囲(cm)72/80浸透性2000g/m2-24h適応胸囲(cm)84/92耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
[M]レインウェアー(ネイビー) エスコ[M]レインウェアー(ネイビー)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。 袖口が深く手袋もしっかり覆えます。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 裾口はボタンによる簡単調節。自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
ネイビーサイズM材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式適応身長(cm)160/170適応胴囲(cm)72/80適応胸囲(cm)84/92耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
27.5-28.0cm 安全長靴 エスコ27.5-28.0cm 安全長靴エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
鋼鉄製先芯入り、踏み抜き防止板入り。 歩きやすいショートタイプ。 砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。
サイズ(cm)27.5~28エスコ品番EA998RT-27.5ブラックサイズ3L種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム標準質量(g/片足)約945(Lで)機能踏抜き防止全長(cm)29JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(カバー)ナイロン足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴
26.5-27.0cm 安全長靴 エスコ26.5-27.0cm 安全長靴エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
鋼鉄製先芯入り、踏み抜き防止板入り。 歩きやすいショートタイプ。 砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。
サイズ(cm)26.5~27エスコ品番EA998RT-26.5ブラックサイズLL種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム標準質量(g/片足)約945(Lで)機能踏抜き防止全長(cm)29JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(カバー)ナイロン足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴
25.5-26.0cm 安全長靴 エスコ25.5-26.0cm 安全長靴エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
鋼鉄製先芯入り、踏み抜き防止板入り。 歩きやすいショートタイプ。 砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。
サイズ(cm)25.5~26エスコ品番EA998RT-25.5ブラックサイズL種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム標準質量(g/片足)約945(Lで)機能踏抜き防止全長(cm)29JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(カバー)ナイロン足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴
24.5-25.0cm 安全長靴 エスコ24.5-25.0cm 安全長靴エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
鋼鉄製先芯入り、踏み抜き防止板入り。 歩きやすいショートタイプ。 砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。
サイズ(cm)24.5~25エスコ品番EA998RT-24.5ブラックサイズM種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム標準質量(g/片足)約945(Lで)機能踏抜き防止全長(cm)29JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(カバー)ナイロン足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴
126x6x513mm 小動物用侵入防止シート(2枚) エスコ126x6x513mm 小動物用侵入防止シート(2枚)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
対象動物害獣エスコ品番EA952AD-18
0.3x2030mm x 5m  耐候性ビニールシート エスコ0.3x2030mm x 5m 耐候性ビニールシートエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
水洗いが簡単で汚れに強いです。 透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 糸入り
エスコ品番EA911AF-6A形状ビニールカーテン
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
205x145x60mm パーツケース(パッキン付) エスコ205x145x60mm パーツケース(パッキン付)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。 高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。 雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。 可変仕切板3枚付。
仕様防滴エスコ品番EA508MD-37材質ポリプロピレンブルー/クリア外寸(mm)205×145×60内寸(mm)184×124×55仕切板3仕切数(個)(最大)4仕切りあり材質(パッキン)シリコーンゴム
788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
自吸ホースに取り付けて使用して、溜水のゴミの侵入を防ぎます。
用途溜水へのゴミの侵入防止仕様自吸フィルター材質樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら