3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45Lゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。
付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット×2本 材質本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)約4 適合サイズ45Lポリ袋(目安) 収納時寸法(mm)330×35×660 使用時寸法(mm)330×310×600 アズワン品番65-2316-90
1個
3,600 税込3,960
翌々日出荷

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド! アズワン品番65-9311-81
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷