3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~40 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 保護等級IP65 色温度(K)5700 電線仕様VCTF0.75mm2×2心
1台
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)520 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)790 防水性IP65
1台(1台)
12,200 税込13,420
翌日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)380 防水性IP65
1台(1台)
9,540 税込10,494
翌日出荷