47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-50S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)9.5 クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-32S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)30 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)21×16
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-40S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)22.4×18.9
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-232 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)32 ツル径(Φmm)5.5 クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-53 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-55 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-52 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-57 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-54 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-56 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-51 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-157 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)60 クリアランス(mm)31.4×32.3 ツル径(Φmm)8
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-156 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)50 クリアランス(mm)24×25.4 ツル径(Φmm)7.1
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-152 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)30 クリアランス(mm)13.4×14.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-151 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)25 クリアランス(mm)11.4×12.2 ツル径(Φmm)4
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-155 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)45 クリアランス(mm)24×23.6 ツル径(Φmm)6.3
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-154 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)21.4×20.4 ツル径(Φmm)6.3
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-153 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)35 クリアランス(mm)15.8×18.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-62 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-165 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)50 クリアランス(mm)108.6×25.4 ツル径(Φmm)7.1
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-64 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-63 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-162 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)35 クリアランス(mm)50×18.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
2,380 税込2,618
8日以内出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-161 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)30 クリアランス(mm)30.3×14.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-66 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)60 ツル径(Φmm)8.0 クリアランス(縦×横)(mm)120×32.3
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-61 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-163 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)70.5×20.5 ツル径(Φmm)6.3
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
材質SUS304 仕様研磨仕上げ サイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
1個
880 税込968
翌日出荷

ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
材質SUS304 仕様研磨仕上げ サイズ(mm)全長:70 幅:32 穴径:4.1
1個
795 税込875
翌日出荷

赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス 幅(mm)58 全長(mm)110 クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37 穴径(mm)鍵穴:8 径(mm)ツル:5
1個
1,470 税込1,617
欠品中

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックキー式 エスコ品番EA983VD-60 材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー) 全長(mm)600 線径(Φmm)5 寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

ロックキー式 エスコ品番EA983VD-100 材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー) 全長(mm)1000 線径(Φmm)5 寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

用途木製の引き出しやカップボードに 材質本体:クロムメッキスチール、スライド:ステンレススチール エスコ品番EA983TP-20
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容使用中・調整中・停止中 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-13 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容常時開・調整中・常時閉 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-12 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16 材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA 質量(kg)4.7 外寸法・幅(mm)788 外寸法・高さ(mm)498 収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く) 外寸法・奥行(mm)470 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・高さ(mm)370 有効内寸法・幅(mm)690
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。 オイル、塩水にも腐食しません。 蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。 壊されにくい蝶番。(内側取付) 市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA960AC-3D 質量(kg)18 OD 材質(本体)樹脂 タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)1110 外寸法・高さ(mm)530 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)1015 有効内寸法・高さ(mm)430 有効内寸法・幅(mm)510
1個
53,600 税込58,960
翌日出荷