「吸盤 黒」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート
アズワン品番65-2198-28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
適合ハンドル:Φ22.2、Φ30mm、Φ34mm(5.5インチは使用できない場合があります。)。工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×15×190●重量(g):(約)27●材質:シリコンゴム●適用スマートフォン/タブレットサイズ:4.5、5.5インチ●カラー:ブラック
アズワン品番65-9311-72
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
仕様取付位置:サイド、リアウインドウ
寸法(mm)約600(W)×500(H)
色ブラック
質量(g)約100(約50×2枚)
取付け方法吸盤(4個付)
1パック
¥705
税込¥776
当日出荷
仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm引っ張り力:12.4kgs(最大)吸引力:124N/12.4KGS取り付け吸盤直径:約62mm
材質筐体:ABS、裏面:天然ゴムの滑り止め
寸法(mm)67(W)×67(D)×37(H)
色ブラック
質量(g)48
取付面(mm)約Φ67
取付け方法吸盤式
アズワン品番65-2310-70
1個
¥2,680
税込¥2,948
3日以内出荷
関連キーワード