外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
エスコ品番EA729SA-10A
種類微差圧計
精度±2.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(Pa)0~1000
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5B
接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用
付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合ヒートポンプ用、R410A用
エスコ品番EA101TR
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
ホース長さ(cm)100
連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥36,900
税込¥40,590
8日以内出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)
アズワン品番64-7815-56
接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)
ゲージ径(Φmm)80
圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)
アズワン品番64-7815-55
接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)
ゲージ径(Φmm)80
圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)
アズワン品番64-7815-54
接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)
ゲージ径(Φmm)68
圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
関連キーワード