48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。透明タイプ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×600 クリア
1箱(10枚)
9,020 税込9,922
当日出荷

衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。 入数(枚)1
1枚
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)17.7 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-63 入数10 適用電線断面積(mm2)0.5~1.25 耐電圧(V)600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等に
1双
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防
仕様●サイズ:S●全長(mm):310●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):73●カラー:ピンク●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.5mm アズワン品番65-9252-69
1双
310 税込341
翌日出荷

。やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):310●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):77●カラー:ピンク●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.5mm アズワン品番65-9252-70
1双
310 税込341
翌日出荷

仕様防炎、静電、UVカット 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.5 透明 長さ(m)5 アズワン品番64-7944-43
1本
13,800 税込15,180
当日出荷

ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用 エスコ品番EA935CB-0.5 透明 使用温度(℃)0~60 内容量(g)500 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質鉄(塩化ビニールでコーティング) 仕様被覆色:グレー エスコ品番EA946-10.5 幅(mm)10.5
1箱(100個)
290 税込319
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EA-10 質量(g)570 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32 内径×外径(Φmm)32×41 使用流体水・各種食品・化学薬品 材質ポリオレフィン 外径(Φmm)41 全長(m)5 使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安) 仕様耐薬品性 使用温度範囲‐20/80℃
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径(Φmm)32 内径×外径(Φmm)32×41 使用流体水・各種食品・化学薬品 材質ポリオレフィン 外径(Φmm)41 全長(m)10 使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安) 仕様耐薬品性 使用温度範囲‐20/80℃
1個
35,300 税込38,830
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-5 質量(g)437 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-60 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径2 寸法H(mm)75.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)60.5 呼び径(A)60 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,840 税込3,124
翌日出荷

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

1枚
4,500 税込4,950
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-20 質量(g)1140 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,920 税込6,512
当日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-10 質量(g)722 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)25.5 外径(Φmm)30.9 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-25 質量(kg)1.65 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-100 質量(g)5700 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

デリバリー、サクション両用途に適しています。 柔軟、軽量で操作性に優れています。
材質PVC 全長(m)20
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系 寸法(mm)Φ400×0.5(t) 文字内容スリップ注意
1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷

1組(10枚)
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-30 質量(g)1710 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-20 質量(g)1292 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
7,440 税込8,184
翌日出荷

廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) エスコ品番EA997RA-8 厚さ(mm)約1.5 質量(kg)32 シルバー 寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)0.55 仕様耐寒性 材質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 長さ(m)5 脆化温度(℃)-40 足幅1.85m
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に 材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線 エスコ品番EA125HC-15 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)22 特性保形性/透明性
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ブラウン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-27 厚さ(mm)9 寸法(mm)900×1500 質量(kg)3.4
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ライトグリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-22 厚さ(mm)9 寸法(mm)900×1500 質量(kg)3.4
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

疲労軽減、滑り防止用マット。 オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に グリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-101 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)600×900 質量(kg)2.2
1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

材質基材:PVC、粘着:アクリル系 寸法(mm)200×600×0.5(t) 文字内容立入禁止
1枚
4,500 税込4,950
翌日出荷


材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系 寸法(mm)Φ400×0.5(t) 文字内容安全通路
1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷

壁面取付用標識
仕様●サイズ(mm):215×250×0.5●表示内容:消火器・使用法●材質:硬質塩化ビニール●様式:片面印刷●仕様:非粘着 アズワン品番67-4723-35
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR 外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4 アズワン品番64-7858-89
1個
205 税込226
翌日出荷

材質PVC樹脂 全長(m)1 適合電線UTP0.5×4P×2条 VVF1.6×2心×1条
1袋(20本)
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲労軽減、滑り防止用マット。 オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に グリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-105 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)900×1800 質量(kg)6.6
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷