4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 アズワン品番65-3893-95
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に アズワン品番65-5660-85
1巻
9,890 税込10,879
翌日出荷

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
1箱(4本)
5,700 税込6,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)