「外径 90mm」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)280
質量(g)410
ナット外径(Φmm)80~90
1個
¥4,490
税込¥4,939
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)284
ナット外径(Φmm)80~90
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
全長(mm)110
対辺(mm)90
外径(Φmm)124
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-58
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
既存ケーブルのある時でも延長できます。
ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。
3パターンの取付に組換えができます。
質量(kg)2.4
適合ケーブル外径(Φmm)90
安全最大荷重(kN)0.78
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)285
質量(g)410
ナット外径(Φmm)80~90
アズワン品番64-7906-04
1本
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
材質100%バイオゲル
全長(mm)90
外径(Φmm)20
アズワン品番64-7983-24
適合寸法(mm)長さ:90以内、周径:60~70
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA945BA-122
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
寸法(mm)D2:60、L1:60
全長(mm)200
対辺(mm)90
外径(Φmm)124
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-62
1個
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-5
全長(mm)(縮小)90
ばね定数(N/mm)0.3
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
最大電流(A)800
エスコ品番EA315-15
質量(kg)1.6
内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径A(Φmm)90
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)8
寸法B(Φmm)60
寸法C1(Φmm)35.5
寸法C2(Φmm)35.5
寸法F1(mm)14
寸法F2(mm)14
寸法L(mm)28
寸法M(mm)19
エスコ品番EA969GA-1
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)192
質量(g)250
ナット外径(Φmm)45~90
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数2
仕様2本溝
エスコ品番EA968A-24
形状41UR
外径(Φmm)95.5
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)90
1個
¥5,400
税込¥5,940
3日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数1
仕様1本溝
エスコ品番EA968A-4
形状11U
寸法d(mm)75
寸法S(mm)5
外径(Φmm)95.5
寸法l(mm)25
寸法W(mm)20
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)90
1個
¥4,700
税込¥5,170
3日以内出荷
仕様ヘッド差込部:Φ15mm
全長(mm)(セット時)400~415
本体質量(g)600
ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)
ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~90
ヘッド長(mm)81~94
本体長さ(mm)331
アズワン品番64-7912-43
総質量(kg)2.7
1個
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
全長(mm)178
質量(g)64
容量(L)0.25
全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90
寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178
耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140
アズワン品番64-7880-66
危険物の類別非危険物
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
エスコ品番EA638LE-119
材質ステンレス、亜鉛
取付方式ビス式
奥行(mm)65
全幅(mm)900
材質(バー)ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)12.7
有効寸法(幅)(mm)880
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質SCM435
全長(mm)94
質量(g)75
外径(Φmm)22.6
適合ねじM8、M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94
アズワン品番64-7869-28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)3
仕様非粘着式
エスコ品番EA983FF-13
タイプ背割れ
内径(Φmm)13
外径(Φmm)19
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)6
仕様非粘着式
エスコ品番EA983FF-17
タイプ背割れ
内径(Φmm)17
外径(Φmm)29
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
材質SCM435
全長(mm)83
質量(g)55
外径(Φmm)19
適合ねじM6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×83
アズワン品番64-7869-27
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼
ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)
吐出量(mL/ストローク)1
危険物の類別非危険物
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
仕様非粘着式
エスコ品番EA983FF-27
タイプ背割れ
内径(Φmm)27
外径(Φmm)37
1組(2本)
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
仕様非粘着式
エスコ品番EA983F-38
全長(mm)900
タイプ背割れ
内径(Φmm)50
外径(Φmm)60
質量(g/本)100
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
仕様●直径:90mm●ノズル外径:10mm・15mm●材質:PFA●全長:114mm●肉厚:2.5mm
アズワン品番65-2314-16
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
対辺(mm)32
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
全長(mm)190
取付外径(Φmm)16
アズワン品番64-7852-83
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
仕様非粘着式
エスコ品番EA983FF-40
タイプ背割れ
内径(Φmm)40
外径(Φmm)60
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
エスコ品番EA546H-900
材質鍛造鉄製
全長(mm)900
質量(g)8700
寸法D(mm)37
寸法E(mm)60
寸法B(mm)44
寸法C(mm)32.5
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。アルミ鍛造製
全長(mm)呼び:900
質量(kg)3.47
型番PWPDA900
先端厚さ(mm)51
アズワン品番64-7868-63
パイプ外径(Φmm)~102(~90A)
1丁
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ