54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニール エスコ品番EA916ZL-123 厚さ(mm)【カバー】1 蛍光カラー(4色セット) 穴径(Φmm)5 外径(Φmm)26×19×4
1個
300 税込330
当日出荷

1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)3 仕様非粘着式 エスコ品番EA983FF-13 タイプ背割れ 内径(Φmm)13 外径(Φmm)19
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)3 外径(Φmm)19 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-65 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-191 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
8,650 税込9,515
当日出荷

材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)55 外径(Φmm)19 適合ねじM6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×83 アズワン品番64-7869-27 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン 材質ポリメチル・メタクリル 全長(m)1
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1セット(2本)
5,830 税込6,413
翌日出荷

用途低圧・低トルク向け 材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール 厚さ(mm)0.5 適合外径(Φmm)10~19 バンド幅(mm)6.5 適合径(Φmm)10~19 アズワン品番64-7850-87 入数10個 ねじサイズ六角(+)ねじ5
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-195 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
33,900 税込37,290
8日以内出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)13 厚さ(mm)3 外径(Φmm)19 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-66 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。 材質ポリエチレン 質量(g)70 ノズル長(mm)500 ノズル外径(Φmm)19~47 危険物の類別非危険物
1個
390 税込429
翌日出荷

セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 質量(g)475 容量(L)5 ノズル長(mm)230 ノズル外径(Φmm)19~47 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1セット
2,890 税込3,179
翌日出荷

口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
9,230 税込10,153
翌日出荷



1個
485 税込534
翌日出荷

1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm) 材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)19 線径(Φmm)1.6 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-191 質量(g)556.8 長さ(m)1
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

全長(mm)66 質量(g)152 対辺(mm)13 外径(Φmm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-54
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)162 ナット外径(Φmm)19~50
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)27 質量(g)12 対辺(mm)10 外径(Φmm)19 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-87
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

全長(mm)66 質量(g)152 外径(Φmm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-66 対辺(inch)1/2”
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)271 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-58
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)250 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-61
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷