カテゴリ

  • 安全用品(540)
  • 安全保護具(360)
  • 作業工具(75)
  • 電気材料(28)
  • 事務用品(4)
  • 防災用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(183)
  • TRUSCO(684)
  • SK11(534)
  • ツヨロン(藤井電工)(436)
  • ICOM(アイコム)(414)
  • TOA(385)
  • セーフラン安全用品(345)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(343)
  • タジマツール(TJMデザイン)(310)
  • アルインコ(286)
  • Panasonic(パナソニック)(273)
  • ミドリ安全(266)
  • 谷沢製作所(263)
  • コヅチ(237)
  • 山本光学(224)
  • つくし工房(221)
  • ユニット(217)
  • 日本緑十字社(212)
  • タカチ電機工業(211)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全用具」の検索結果

939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓(使い捨て) エスコ耳栓(使い捨て)エスコ
1,790税込1,969
1組(10組)
翌日出荷
簡単に装着できるグリップ付きタイプ。
材質ポリウレタン遮音値(dB)25
安全ベスト エスコ安全ベストエスコ
13,700税込15,070
1パック(20枚)
翌日出荷
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!軽くて疲れにくい。ワンタッチバックル取付。アジャスターで着丈・ウエストを調整可能。
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂蛍光イエロー質量(g)約110テープ幅(mm)反射:15テープ地色反射:グレーウエスト(cm)最大120着丈(cm)40~60
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
100,400税込110,440
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
差替スタビ―ドライバー用ポーチ エスコ差替スタビ―ドライバー用ポーチエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
差替スタビードライバー用のポーチです。フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。スタビーハンドルが1本、ショートビット25mmが18本収納できます。
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
19,100税込21,010
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本赤/白直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
18,000税込19,800
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
個人情報保護用スタンプ(開梱機能付) エスコ個人情報保護用スタンプ(開梱機能付)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
EA762AK-25用替カートリッジ。油性顔料系インク。インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。
個人情報保護用スタンプ(開梱機能付) エスコ個人情報保護用スタンプ(開梱機能付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
個人情報保護用スタンプ エスコ個人情報保護用スタンプエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
スタンプ台を使わず続けて捺印ができます。はがきや封筒だけでなく、段ボールのようなデコボコした面や曲面にも使用できます。
保護めがね(ルーペ付) エスコ保護めがね(ルーペ付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
保護めがね(超強力曇り止め) エスコ保護めがね(超強力曇り止め)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
ポリカーボネートレンズ。キズ防止コーティング。99.9%UVカット。
レンズ色クリアーフレーム色ブラックサイズ(mm)【めがね】A:140、B:152.4、 C:120.65、D:88.9×50.8
単管バリケード(パンダ) エスコ単管バリケード(パンダ)エスコ
6,440税込7,084
1セット(2個)
翌日出荷
Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
材質ポリプロピレン質量(kg)2.2オレンジサイズ(mm)450×67×810(H)
ライトホルスター(ポリプロピレン製) エスコライトホルスター(ポリプロピレン製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
材質ポリプロピレン
マーキング旗 エスコマーキング旗エスコ
890税込979
1パック(10本)
翌日出荷
公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど。地下施設の位置をマークする。小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適。鮮やかな色で視認性も良好。
材質PVC全長(mm)381オレンジ質量(g)79サイズ(mm)63×88
ヘルメット(エアライト) エスコヘルメット(エアライト)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂ホワイト質量(g)370規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
ヘルメット(通気孔付) エスコヘルメット(通気孔付)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂本体:ホワイト ひさし:グレー質量(g)425規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
ヘルメット取付フェイスプロテクター(スチールメッシュ) エスコヘルメット取付フェイスプロテクター(スチールメッシュ)エスコ
3,640税込4,004
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、スタンド:鉄寸法(mm)フェイスガード:203×305フェイスカラー:ススモーク
ヘルメット取付フェイスプロテクター(幅広) エスコヘルメット取付フェイスプロテクター(幅広)エスコ
3,110税込3,421
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG寸法(mm)フェイスガード:203×394フェイスカラー:スクリア
ヘルメット取付フェイスプロテクター エスコヘルメット取付フェイスプロテクターエスコ
4,580税込5,038
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:228×394フェイスカラー:スクリア
ヘルメット エスコヘルメットエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
ヘルメット(狭所用) エスコヘルメット(狭所用)エスコ
5,860税込6,446
1個
8日以内出荷
つばなしスタイルの狭所作業用ヘルメット。ひさしの無いスタイルで、狭い場所などに便利。全周につばがないので広い視界を確保。二層構造により大きな通気孔面積を実現。高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
材質ABSホワイト質量(g)405頭囲(cm)53~63
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
チェーンスタンド(チェーン内蔵) エスコチェーンスタンド(チェーン内蔵)エスコ
8,000税込8,800
1組(2本)
翌日出荷
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム質量(kg)約3.1黄・黒チェーン長(m)2.5サイズ(mm)63×870(H)径(mm)ベース:300、リング:約35
ターボギアドライバー用ポーチ エスコターボギアドライバー用ポーチエスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
ターボギアハンドル1本、スタンダードビット50~89mm18本収納できます。折りたたみ工具バッグ。軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
2,100税込2,310
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム長さ(mm)450厚さ(mm)2ブラック外幅(mm)20×9内幅(mm)17×7
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
1,650税込1,815
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
ブラック
コルゲートチューブ用簡易挿入工具 エスココルゲートチューブ用簡易挿入工具エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
ガイドに沿って挿入できるので、取り付けの難しい場所でも楽に行えます。
材質66ナイロン内径(mm)適合:7
ガードバー(自立式バッグ付) エスコガードバー(自立式バッグ付)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
クランプ式タップ(USB type A・C) エスコクランプ式タップ(USB type A・C)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコエクステンションクネクネ(40mm幅用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
クッションガード(半円型) エスコクッションガード(半円型)エスコ
3,400税込3,740
1袋(2本)
翌日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)26質量(g)約195
クッションガード(D型) エスコクッションガード(D型)エスコ
1,600税込1,760
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム形状D型ブラック
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
970税込1,067
1袋(20個)
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
非常用持出袋 エスコ非常用持出袋エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
持出袋の表面に、災害時に大切な情報が書き込めます。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。災害避難時に定番の非常持ち出し袋です。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
材質外側:ナイロンPUアルミ粉コーティング 内側:PVCコーティング質量(g)63サイズ(mm)390×450
電子ホイッスル エスコ電子ホイッスルエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。
材質ABS樹脂質量(g)約70電源単4電池×2本(別売)パターン・ピー ・ビー ・ビービービービーサイズ(mm)117×35×35音量(dB)120(±5)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら