カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • APEM(16)
  • RS PRO(13)
  • BROADCOM(12)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • nepros(4)
  • ITW SWITCHES(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Banner(3)
  • ITW(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • SIEMENS(2)
  • アズワン(1)
  • 古里精機製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型押し釦スイッチ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型押しボタンスイッチ (単極双投) エスコ小型押しボタンスイッチ (単極双投)エスコ
1,400税込1,540
1個(1個)
翌日出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)極数単極双投使用温度範囲(℃)-30~85定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DCスイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)6.5パネル厚(mm)6
転倒検知警報器 エスコ転倒検知警報器エスコ
66,000税込72,600
1個(1個)
8日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズエスコ
885税込974
1個
翌々日出荷
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。アズワン品番68-1865-79
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150M種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150L種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数1.1エスコ品番EA940DA-150K
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150J種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150H種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数1.1エスコ品番EA940DA-150G
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数0.7エスコ品番EA940DA-150F
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数0.7エスコ品番EA940DA-150E
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数0.7エスコ品番EA940DA-150D
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数0.7エスコ品番EA940DA-150C
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数0.7エスコ品番EA940DA-150B
Φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青) エスコΦ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150A種類関連商品ベルト掛数0.7ボタン形状ボタン色
Φ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型) エスコΦ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-124種類非照光式ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ
Φ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型) エスコΦ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-123種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色動作方式モメンタリ
Φ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型) エスコΦ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状端子形状はんだ端子エスコ品番EA940DA-121
125V/3A  押ボタンスイッチ(2極双投/小型) エスコ125V/3A 押ボタンスイッチ(2極双投/小型)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-112種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)12.5
125V/10A 押ボタンスイッチ(2極双投/小型) エスコ125V/10A 押ボタンスイッチ(2極双投/小型)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)12.5端子形状はんだ端子エスコ品番EA940DA-111
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら